ハイロッドレスものさしくん (ML2B32-150~)

ハイロッドレスものさしくん (ML2B32-150~) SMC

・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、
再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 制御方式(-) ブレーキ・スケール付 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24372731 ML2B32-150
CADデータダウンロード
150
145,750
139,800
153,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24372747 ML2B32-150L-Z73LS
CADデータダウンロード
150
168,250
159,800
175,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24372756 ML2B32-1500
CADデータダウンロード
1500
226,600
199,800
219,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24372765 ML2B32-1500-Z73
CADデータダウンロード
1500
230,890
209,800
230,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする