ML2B32-150L-Z73LS ハイロッドレスものさしくん (ML2B32-150~) SMC 24372747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイロッドレスものさしくん (ML2B32-150~)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
この商品はリード線・ストロークなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
ストローク(mm)
150
注文コード
24372747
品番
ML2B32-150L-Z73LS
参考基準価格(税別)¥168,250販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、
再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。

ストローク(mm)
150
シリンダ内径(Φmm)
32
制御方式
(-) ブレーキ・スケール付
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする