ロック付シリンダ (MDNBF80-3~)

ロック付シリンダ (MDNBF80-3~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-3~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-3~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-3~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-3~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-3~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-3~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-3~) SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22819912 MDNBF80-300-D
CADデータダウンロード
300
72,630
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22819921 MDNBF80-300-D-A54
CADデータダウンロード
300
80,080
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22819937 MDNBF80-300-D-A54L
CADデータダウンロード
300
80,740
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22819946 MDNBF80-300-D-A54L3 300
85,140
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22819955 MDNBF80-300-D-J59L 300
82,830
74,980
82,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22819964 MDNBF80-300-D-J59WL 300
83,490
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22819973 MDNBF80-300-D-M9BW
CADデータダウンロード
300
78,980
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820016 MDNBF80-300-D-M9BW3 300
82,500
74,980
82,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22819982 MDNBF80-300-D-M9BWL
CADデータダウンロード
300
79,640
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22819991 MDNBF80-300-D-M9BWL3 300
83,490
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820007 MDNBF80-300-D-M9BWZ
CADデータダウンロード
300
80,300
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820025 MDNBF80-300-D-M9NW3 300
82,500
74,980
82,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820034 MDNBF80-300-D-P5DWL 300
87,120
78,980
86,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820104 MDNBF80-300-D-Y7BASDPC 300
88,440
79,980
87,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820113 MDNBF80-300-D-Y7BW 300
81,180
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820122 MDNBF80-300-D-Y7BWL 300
81,840
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820131 MDNBF80-300-D-Y7BWMDPC 300
85,910
77,980
85,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820147 MDNBF80-300-D-Y7BWZ 300
82,500
74,980
82,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820043 MDNBF80-300-D-Y59A3 300
83,160
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820052 MDNBF80-300-D-Y59B 300
79,310
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820095 MDNBF80-300-D-Y59B3 300
83,000
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820061 MDNBF80-300-D-Y59BL 300
79,970
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820077 MDNBF80-300-D-Y59BL3 300
83,990
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820086 MDNBF80-300-D-Y59BSBPC3 300
89,600
79,980
87,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820156 MDNBF80-300-D-Z73 300
77,110
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820165 MDNBF80-300-D-Z73L 300
77,770
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820174 MDNBF80-300-D-Z733 300
79,700
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820183 MDNBF80-325-D-Y7BWL 325
83,270
74,980
82,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820192 MDNBF80-330-D-J59S 330
78,490
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820201 MDNBF80-340-D
CADデータダウンロード
340
74,060
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820217 MDNBF80-340-D-A54L
CADデータダウンロード
340
82,170
74,980
82,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820226 MDNBF80-350-D
CADデータダウンロード
350
74,060
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820235 MDNBF80-350-D-A53 350
81,510
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820244 MDNBF80-350-D-A54
CADデータダウンロード
350
81,510
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820253 MDNBF80-350-D-A54L
CADデータダウンロード
350
82,170
74,980
82,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820262 MDNBF80-350-D-A54L3 350
86,570
78,980
86,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820271 MDNBF80-350-D-M9BL
CADデータダウンロード
350
80,520
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820287 MDNBF80-350-D-M9BWL
CADデータダウンロード
350
81,070
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820296 MDNBF80-350-D-M9BWS
CADデータダウンロード
350
76,890
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820305 MDNBF80-350-D-M9BWSDPC 350
84,810
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820332 MDNBF80-350-D-Y7BAL 350
85,470
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820341 MDNBF80-350-D-Y7BWL 350
83,270
74,980
82,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820357 MDNBF80-350-D-Y7BWSDPC 350
87,010
78,980
86,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820314 MDNBF80-350-D-Y59BL 350
81,400
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820323 MDNBF80-350-D-Y59BS 350
77,060
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820366 MDNBF80-350-D-Z73L 350
79,200
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820375 MDNBF80-375-D
CADデータダウンロード
375
75,490
67,980
74,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820384 MDNBF80-375-D-Y7BAL 375
86,900
78,980
86,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする