ロック付シリンダ (MDNBF80-4~)

ロック付シリンダ (MDNBF80-4~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-4~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-4~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-4~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-4~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-4~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-4~) SMC ロック付シリンダ (MDNBF80-4~) SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22820393 MDNBF80-400-D
CADデータダウンロード
400
75,490
67,980
74,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820402 MDNBF80-400-D-A53L 400
83,600
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820411 MDNBF80-400-D-A53S 400
78,870
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820427 MDNBF80-400-D-A54L
CADデータダウンロード
400
83,600
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820436 MDNBF80-400-D-A54L3 400
88,000
79,980
87,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820445 MDNBF80-400-D-A54Z
CADデータダウンロード
400
84,370
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820454 MDNBF80-400-D-A54Z5 400
98,730
88,980
97,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820463 MDNBF80-400-D-J59L3 400
91,140
81,980
90,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820472 MDNBF80-400-D-J59WL 400
86,350
77,980
85,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820481 MDNBF80-400-D-M9BW
CADデータダウンロード
400
81,840
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820497 MDNBF80-400-D-M9BWL
CADデータダウンロード
400
82,500
74,980
82,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820506 MDNBF80-400-D-M9BWS
CADデータダウンロード
400
78,320
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820524 MDNBF80-400-D-Y7BW 400
84,040
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820533 MDNBF80-400-D-Y7BWS 400
79,420
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820542 MDNBF80-400-D-Y7NWZ 400
85,360
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820515 MDNBF80-400-D-Y59BSDPC 400
86,570
77,980
85,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820551 MDNBF80-400-D-Z73 400
79,970
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820567 MDNBF80-400-D-Z73L 400
80,630
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820576 MDNBF80-400K-D-Y59B4 400
101,260
91,980
101,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820585 MDNBF80-425-D-Y7BW 425
85,470
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820594 MDNBF80-450-D-A53L 450
85,030
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820603 MDNBF80-450-D-A54L
CADデータダウンロード
450
85,030
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820612 MDNBF80-450-D-A54L3 450
89,430
79,980
87,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820621 MDNBF80-450-D-G39
CADデータダウンロード
450
90,200
81,980
90,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820637 MDNBF80-450-D-M9BWL
CADデータダウンロード
450
83,930
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820664 MDNBF80-450-D-Y7BW 450
85,470
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820646 MDNBF80-450-D-Y59BL 450
84,260
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820655 MDNBF80-450-D-Y59BSDPC 450
88,000
79,980
87,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820673 MDNBF80-450-D-Z73 450
81,400
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820682 MDNBF80-450-D-Z73L 450
82,060
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820691 MDNBF80-470-D
CADデータダウンロード
470
78,350
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820707 MDNBF80-470-D-A53L 470
86,460
77,980
85,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22820716 MDNBF80-470-D-Y7BAL 470
89,760
79,980
87,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする