エアスライドテーブル (MXQ12-10A~)

エアスライドテーブル (MXQ12-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12-10A~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)内容量1個
196件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24641897MXQ12-10A1210両端アジャスタ50~500
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24641906MXQ12-10A-A901210両端アジャスタ50~500
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24641915MXQ12-10A-A90L1210両端アジャスタ50~500
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24641924MXQ12-10A-A90LS1210両端アジャスタ50~500
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24641933MXQ12-10A-A90S1210両端アジャスタ50~500
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24641942MXQ12-10A-A90V1210両端アジャスタ50~500
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24641951MXQ12-10A-A90VL1210両端アジャスタ50~500
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24641967MXQ12-10A-A90VLS1210両端アジャスタ50~500
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24641976MXQ12-10A-A90VS1210両端アジャスタ50~500
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24641985MXQ12-10A-A931210両端アジャスタ50~500
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24641994MXQ12-10A-A93L1210両端アジャスタ50~500
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642003MXQ12-10A-A93LS1210両端アジャスタ50~500
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642012MXQ12-10A-A93S1210両端アジャスタ50~500
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642021MXQ12-10A-A93V1210両端アジャスタ50~500
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642037MXQ12-10A-A93VL1210両端アジャスタ50~500
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642055MXQ12-10A-A93VL31210両端アジャスタ50~500
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642046MXQ12-10A-A93VLS1210両端アジャスタ50~500
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642064MXQ12-10A-A93VS1210両端アジャスタ50~500
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642073MXQ12-10A-A961210両端アジャスタ50~500
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642082MXQ12-10A-A96L1210両端アジャスタ50~500
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642091MXQ12-10A-A96LS1210両端アジャスタ50~500
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642107MXQ12-10A-A96S1210両端アジャスタ50~500
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642116MXQ12-10A-A96V1210両端アジャスタ50~500
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642125MXQ12-10A-A96VL1210両端アジャスタ50~500
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642134MXQ12-10A-A96VLS1210両端アジャスタ50~500
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642143MXQ12-10A-A96VS1210両端アジャスタ50~500
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642152MXQ12-10A-M9B1210両端アジャスタ50~500
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642274MXQ12-10A-M9B31210両端アジャスタ50~500
48,790
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642161MXQ12-10A-M9BL1210両端アジャスタ50~500
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642177MXQ12-10A-M9BLS1210両端アジャスタ50~500
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642186MXQ12-10A-M9BS1210両端アジャスタ50~500
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642195MXQ12-10A-M9BV1210両端アジャスタ50~500
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642204MXQ12-10A-M9BVL1210両端アジャスタ50~500
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642213MXQ12-10A-M9BVLS1210両端アジャスタ50~500
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642222MXQ12-10A-M9BVS1210両端アジャスタ50~500
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642231MXQ12-10A-M9BW1210両端アジャスタ50~500
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642247MXQ12-10A-M9BWL1210両端アジャスタ50~500
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642256MXQ12-10A-M9BWVL1210両端アジャスタ50~500
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642265MXQ12-10A-M9BZ1210両端アジャスタ50~500
47,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642283MXQ12-10A-M9N1210両端アジャスタ50~500
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642292MXQ12-10A-M9NL1210両端アジャスタ50~500
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642301MXQ12-10A-M9NS1210両端アジャスタ50~500
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642317MXQ12-10A-M9NV1210両端アジャスタ50~500
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642326MXQ12-10A-M9NVL1210両端アジャスタ50~500
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642335MXQ12-10A-M9NVS1210両端アジャスタ50~500
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642344MXQ12-10A-M9NW1210両端アジャスタ50~500
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642353MXQ12-10A-M9NWL1210両端アジャスタ50~500
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642362MXQ12-10A-M9NZ1210両端アジャスタ50~500
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642371MXQ12-10A-M9PWSDPC1210両端アジャスタ50~500
50,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24642387MXQ12-10A-M9PWVSDPC1210両端アジャスタ50~500
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする