曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ12-20R~)

エアスライドテーブル (MXQ12-20R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)20内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24660027MXQ12-20R12-複動形
42,680
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24660036MXQ12-20R-A9312-複動形
46,090
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24660045MXQ12-20R-A93L12-複動形
46,750
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24660054MXQ12-20R-A93LS12-複動形
44,720
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24660063MXQ12-20R-A93V12-複動形
46,750
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24660081MXQ12-20R-M9B12-複動形
48,290
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24660097MXQ12-20R-M9BL12-複動形
48,950
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24660106MXQ12-20R-M9BLS12-複動形
45,820
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24660115MXQ12-20R-M9BV12-複動形
49,170
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24660124MXQ12-20R-M9BVL12-複動形
49,830
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24660133MXQ12-20R-M9BWL12-複動形
49,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24660142MXQ12-20R-M9N12-複動形
48,510
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24660151MXQ12-20R-M9NL12-複動形
49,170
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24660167MXQ12-20R-M9NWL12-複動形
49,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24660176MXQ12-20R-M9NWVL12-複動形
50,160
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24660072MXQ12-20R-F9NWL-12複動
47,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする