エアスライドテーブル (MXQ12-30F~)

エアスライドテーブル (MXQ12-30F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12-30F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24666573MXQ12-30F
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666582MXQ12-30F-A93
43,230
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666591MXQ12-30F-A93L
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666607MXQ12-30F-A93S
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666616MXQ12-30F-A93V
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666634MXQ12-30F-A93V3
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666625MXQ12-30F-A93VL
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666643MXQ12-30F-M9B
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666652MXQ12-30F-M9BL
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666661MXQ12-30F-M9BL3
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666677MXQ12-30F-M9BV
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666686MXQ12-30F-M9BVL
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666695MXQ12-30F-M9BVL3
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666704MXQ12-30F-M9BWL
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666713MXQ12-30F-M9N
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666722MXQ12-30F-M9NL
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666731MXQ12-30F-M9NV
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666747MXQ12-30F-M9NVL
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666756MXQ12-30FP
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046271MXQ12-30FP-A93L
48,130
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24666765MXQ12-30FP-M9BL
50,330
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24666774MXQ12-30FR
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666783MXQ12-30FR-A93
52,030
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666792MXQ12-30FR-A93L
52,690
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666801MXQ12-30FR-A93LS
50,660
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666817MXQ12-30FR-A93V
52,690
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666826MXQ12-30FR-A93VL
53,350
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666835MXQ12-30FR-A93VLS
50,990
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666844MXQ12-30FR-A93VS
50,660
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666853MXQ12-30FR-M9B
54,230
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666862MXQ12-30FR-M9BL
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666871MXQ12-30FR-M9BLS
51,760
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666887MXQ12-30FR-M9BV
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666896MXQ12-30FR-M9BVL
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666905MXQ12-30FR-M9BVL3
59,350
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666914MXQ12-30FR-M9BW
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666923MXQ12-30FR-M9BWL
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666932MXQ12-30FR-M9N
54,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666941MXQ12-30FR-M9NL
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24666957MXQ12-30FR-M9NLS
51,870
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする