曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ12-50P~)

エアスライドテーブル (MXQ12-50P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24679977MXQ12-50P
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24679986MXQ12-50P-A93
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24679995MXQ12-50P-A93L
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680004MXQ12-50P-A93V
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680013MXQ12-50P-A93VL
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680022MXQ12-50P-M9B
49,890
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680031MXQ12-50P-M9BL
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680047MXQ12-50P-M9BS
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680056MXQ12-50P-M9BV
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680065MXQ12-50P-M9BVL
51,430
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680074MXQ12-50P-M9BWL
51,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680083MXQ12-50P-M9N
50,110
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680092MXQ12-50P-M9NL
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680101MXQ12-50P-M9NS
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする