曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ12-50R~)

エアスライドテーブル (MXQ12-50R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)50内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24680117MXQ12-50R-12複動形
48,840
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680126MXQ12-50R-A93-12複動形
52,250
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680135MXQ12-50R-A93L-12複動形
52,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680144MXQ12-50R-A93LS-12複動形
50,880
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680153MXQ12-50R-A93V-12複動形
52,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680162MXQ12-50R-A93VL-12複動形
53,570
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680196MXQ12-50R-M9B-12複動形
54,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680205MXQ12-50R-M9BL-12複動形
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680223MXQ12-50R-M9BL3-12複動形
58,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680214MXQ12-50R-M9BLS-12複動形
51,980
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680232MXQ12-50R-M9BS-12複動形
51,650
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680241MXQ12-50R-M9BV-12複動形
55,330
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680257MXQ12-50R-M9BVL-12複動形
55,990
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680266MXQ12-50R-M9BVL3-12複動形
59,570
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680275MXQ12-50R-M9BVZ-12複動形
56,650
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680284MXQ12-50R-M9BVZ3-12複動形
60,560
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680293MXQ12-50R-M9BW-12複動形
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680302MXQ12-50R-M9BWL-12複動形
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680311MXQ12-50R-M9N-12複動形
54,670
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680354MXQ12-50R-M9N3-12複動形
57,590
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680327MXQ12-50R-M9NL-12複動形
55,330
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680336MXQ12-50R-M9NV-12複動形
55,330
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680345MXQ12-50R-M9NWL-12複動形
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680363MXQ12-50R-M9PVL-12複動形
55,990
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24680171MXQ12-50R-F9BVZ312-複動
55,050
取扱い終了
返品不可
24680187MXQ12-50R-F9NWL12-複動
52,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする