エアスライドテーブル (MXQ12-75R~)

エアスライドテーブル (MXQ12-75R~) SMC エアスライドテーブル (MXQ12-75R~) SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)75 内容量1個
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24686505 MXQ12-75R
CADデータダウンロード
12 - 複動形
56,540
51,980
57,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686514 MXQ12-75R-A90V
CADデータダウンロード
12 - 複動形
59,290
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686523 MXQ12-75R-A93
CADデータダウンロード
12 - 複動形
59,950
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686532 MXQ12-75R-A93L
CADデータダウンロード
12 - 複動形
60,610
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686557 MXQ12-75R-A93L3 12 - 複動形
62,650
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686541 MXQ12-75R-A93LS
CADデータダウンロード
12 - 複動形
58,580
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686566 MXQ12-75R-A93S
CADデータダウンロード
12 - 複動形
58,250
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686575 MXQ12-75R-A93VL
CADデータダウンロード
12 - 複動形
61,270
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686584 MXQ12-75R-A933 12 - 複動形
61,660
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686602 MXQ12-75R-M9B
CADデータダウンロード
12 - 複動形
62,150
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686611 MXQ12-75R-M9BL
CADデータダウンロード
12 - 複動形
62,810
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686627 MXQ12-75R-M9BL3 12 - 複動形
65,950
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686636 MXQ12-75R-M9BV
CADデータダウンロード
12 - 複動形
63,030
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686645 MXQ12-75R-M9BVL
CADデータダウンロード
12 - 複動形
63,690
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686654 MXQ12-75R-M9BWL
CADデータダウンロード
12 - 複動形
63,360
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686663 MXQ12-75R-M9BZ
CADデータダウンロード
12 - 複動形
63,580
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686672 MXQ12-75R-M9N
CADデータダウンロード
12 - 複動形
62,370
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686681 MXQ12-75R-M9NL
CADデータダウンロード
12 - 複動形
63,030
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686697 MXQ12-75R-M9NLS
CADデータダウンロード
12 - 複動形
59,790
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
32022846 MXQ12-75R-M9NV
CADデータダウンロード
12 - 複動形
63,030
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686706 MXQ12-75R-M9NWL
CADデータダウンロード
12 - 複動形
63,360
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686715 MXQ12-75R-M9NWVL
CADデータダウンロード
12 - 複動形
64,020
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24686593 MXQ12-75R-F9NWL - 12 複動
59,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする