エアスライドテーブル (MXQ12L-75P~)

エアスライドテーブル (MXQ12L-75P~) SMC エアスライドテーブル (MXQ12L-75P~) SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)75 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24710752 MXQ12L-75P
CADデータダウンロード
52,420
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32029803 MXQ12L-75P-A93
CADデータダウンロード
55,830
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24710761 MXQ12L-75P-A93L
CADデータダウンロード
56,490
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24710777 MXQ12L-75P-A93V
CADデータダウンロード
56,490
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24710786 MXQ12L-75P-M9B
CADデータダウンロード
58,030
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24710795 MXQ12L-75P-M9BL
CADデータダウンロード
58,690
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24710804 MXQ12L-75P-M9N
CADデータダウンロード
58,250
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする