エアスライドテーブル (MXQ16-10C~)

エアスライドテーブル (MXQ16-10C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-10C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-10C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-10C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-10C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-10C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-10C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-10C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24714076MXQ16-10C1610両端メタルストッパ50~200
41,360
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24714085MXQ16-10C-A901610両端メタルストッパ50~200
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714094MXQ16-10C-A90L1610両端メタルストッパ50~200
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714103MXQ16-10C-A90LS1610両端メタルストッパ50~200
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714112MXQ16-10C-A90S1610両端メタルストッパ50~200
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714121MXQ16-10C-A90V1610両端メタルストッパ50~200
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714137MXQ16-10C-A90VL1610両端メタルストッパ50~200
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714146MXQ16-10C-A90VLS1610両端メタルストッパ50~200
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714155MXQ16-10C-A90VS1610両端メタルストッパ50~200
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714164MXQ16-10C-A931610両端メタルストッパ50~200
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714173MXQ16-10C-A93L1610両端メタルストッパ50~200
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714182MXQ16-10C-A93LS1610両端メタルストッパ50~200
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714191MXQ16-10C-A93S1610両端メタルストッパ50~200
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714207MXQ16-10C-A93V1610両端メタルストッパ50~200
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714216MXQ16-10C-A93VL1610両端メタルストッパ50~200
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714225MXQ16-10C-A93VLS1610両端メタルストッパ50~200
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714234MXQ16-10C-A93VS1610両端メタルストッパ50~200
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714243MXQ16-10C-A961610両端メタルストッパ50~200
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714252MXQ16-10C-A96L1610両端メタルストッパ50~200
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714261MXQ16-10C-A96LS1610両端メタルストッパ50~200
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714277MXQ16-10C-A96S1610両端メタルストッパ50~200
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714286MXQ16-10C-A96V1610両端メタルストッパ50~200
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714295MXQ16-10C-A96VL1610両端メタルストッパ50~200
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714304MXQ16-10C-A96VLS1610両端メタルストッパ50~200
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714313MXQ16-10C-A96VS1610両端メタルストッパ50~200
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714322MXQ16-10C-M9B1610両端メタルストッパ50~200
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714331MXQ16-10C-M9BL1610両端メタルストッパ50~200
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714347MXQ16-10C-M9BLS1610両端メタルストッパ50~200
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714356MXQ16-10C-M9BS1610両端メタルストッパ50~200
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714365MXQ16-10C-M9BV1610両端メタルストッパ50~200
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714374MXQ16-10C-M9BVL1610両端メタルストッパ50~200
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714383MXQ16-10C-M9BVLS1610両端メタルストッパ50~200
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714392MXQ16-10C-M9BVZ1610両端メタルストッパ50~200
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714401MXQ16-10C-M9BWL1610両端メタルストッパ50~200
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714417MXQ16-10C-M9BWS1610両端メタルストッパ50~200
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714426MXQ16-10C-M9BWVL1610両端メタルストッパ50~200
48,840
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714435MXQ16-10C-M9BZ1610両端メタルストッパ50~200
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714444MXQ16-10C-M9N1610両端メタルストッパ50~200
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714453MXQ16-10C-M9NL1610両端メタルストッパ50~200
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714462MXQ16-10C-M9NLS1610両端メタルストッパ50~200
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714471MXQ16-10C-M9NV1610両端メタルストッパ50~200
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714487MXQ16-10C-M9NVL1610両端メタルストッパ50~200
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714496MXQ16-10C-M9NW1610両端メタルストッパ50~200
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714505MXQ16-10C-M9NWL1610両端メタルストッパ50~200
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24714514MXQ16-10C-M9NZ1610両端メタルストッパ50~200
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32041423MXQ16-10CF1610両端メタルストッパ50~200
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32050182MXQ16-10CF-A93L1610両端メタルストッパ50~200
52,580
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32066763MXQ16-10CF-M9BL1610両端メタルストッパ50~200
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24714523MXQ16-10CF-M9BVL1610両端メタルストッパ50~200
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24714532MXQ16-10CS1610前進端メタルストッパ50~200
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする