曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16-125-~)

エアスライドテーブル (MXQ16-125-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24721103MXQ16-125-A902A90
65,890
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721112MXQ16-125-A90L2A90
66,550
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721121MXQ16-125-A90LS1A90
65,180
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721137MXQ16-125-A90S1A90
64,850
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721146MXQ16-125-A90V2A90V
66,550
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721155MXQ16-125-A90VL2A90V
67,210
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721164MXQ16-125-A90VLS1A90V
65,510
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721173MXQ16-125-A90VS1A90V
65,180
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721182MXQ16-125-A932A93
67,210
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721191MXQ16-125-A93L2A93
67,870
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721207MXQ16-125-A93LS1A93
65,840
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721216MXQ16-125-A93S1A93
65,510
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721225MXQ16-125-A93V2A93V
67,870
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721234MXQ16-125-A93VL2A93V
68,530
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721243MXQ16-125-A93VLS1A93V
66,170
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721252MXQ16-125-A93VS1A93V
65,840
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721277MXQ16-125-A962A96
67,430
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721286MXQ16-125-A96L2A96
68,090
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721295MXQ16-125-A96LS1A96
65,950
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721304MXQ16-125-A96S1A96
65,620
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721313MXQ16-125-A96V2A96V
68,090
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721322MXQ16-125-A96VL2A96V
68,750
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721331MXQ16-125-A96VLS1A96V
66,280
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721347MXQ16-125-A96VS1A96V
65,950
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721261MXQ16-125-A9333A93
68,920
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721356MXQ16-125-M9B2M9B
69,410
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721365MXQ16-125-M9BL2M9B
70,070
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721383MXQ16-125-M9BL33M9B
73,210
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721374MXQ16-125-M9BLS1M9B
66,940
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721392MXQ16-125-M9BS1M9B
66,610
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721401MXQ16-125-M9BV2M9BV
70,290
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721417MXQ16-125-M9BVL2M9BV
70,950
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721426MXQ16-125-M9BVL33M9BV
74,530
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721435MXQ16-125-M9BW2M9BW
69,960
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721444MXQ16-125-M9BWL2M9BW
70,620
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721453MXQ16-125-M9BWS1M9BW
66,880
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721462MXQ16-125-M9BWSDPC2M9BW
74,360
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721471MXQ16-125-M9BWVL2M9BWV
71,280
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721487MXQ16-125-M9BZ2M9B
70,840
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721496MXQ16-125-M9BZ33M9B
74,360
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721505MXQ16-125-M9N2M9N
69,630
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721514MXQ16-125-M9NL2M9N
70,290
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721523MXQ16-125-M9NS1M9N
66,720
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721532MXQ16-125-M9NV2M9NV
70,290
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721541MXQ16-125-M9NVL2M9NV
70,950
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721557MXQ16-125-M9NW2M9NW
69,960
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721566MXQ16-125-M9NWL2M9NW
70,620
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする