エアスライドテーブル (MXQ16-20C~)

エアスライドテーブル (MXQ16-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-20C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)20内容量1個
193件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24729984MXQ16-20C-16複動形
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24729993MXQ16-20C-A90-16複動形
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730002MXQ16-20C-A90L-16複動形
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730011MXQ16-20C-A90LS-16複動形
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730027MXQ16-20C-A90S-16複動形
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730036MXQ16-20C-A90V-16複動形
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730045MXQ16-20C-A90VL-16複動形
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730054MXQ16-20C-A90VLS-16複動形
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730063MXQ16-20C-A90VS-16複動形
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730072MXQ16-20C-A93-16複動形
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730081MXQ16-20C-A93L-16複動形
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730097MXQ16-20C-A93LS-16複動形
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730106MXQ16-20C-A93S-16複動形
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730115MXQ16-20C-A93V-16複動形
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730124MXQ16-20C-A93VL-16複動形
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730133MXQ16-20C-A93VLS-16複動形
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730142MXQ16-20C-A93VS-16複動形
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730151MXQ16-20C-A96-16複動形
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730167MXQ16-20C-A96L-16複動形
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730176MXQ16-20C-A96LS-16複動形
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730185MXQ16-20C-A96S-16複動形
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730194MXQ16-20C-A96V-16複動形
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730203MXQ16-20C-A96VL-16複動形
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730212MXQ16-20C-A96VLS-16複動形
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730221MXQ16-20C-A96VS-16複動形
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730237MXQ16-20C-M9B-16複動形
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730246MXQ16-20C-M9BL-16複動形
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730255MXQ16-20C-M9BL3-16複動形
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32071742MXQ16-20C-M9BLS-16複動形
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730264MXQ16-20C-M9BV-16複動形
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730273MXQ16-20C-M9BVL-16複動形
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730282MXQ16-20C-M9BVLS-16複動形
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730291MXQ16-20C-M9BW-16複動形
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730307MXQ16-20C-M9BWL-16複動形
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730316MXQ16-20C-M9BWV-16複動形
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730325MXQ16-20C-M9BWVL-16複動形
48,840
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730334MXQ16-20C-M9BZ-16複動形
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730343MXQ16-20C-M9N-16複動形
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730352MXQ16-20C-M9NL-16複動形
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730361MXQ16-20C-M9NV-16複動形
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730377MXQ16-20C-M9NVL-16複動形
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730386MXQ16-20C-M9NWL-16複動形
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32023756MXQ16-20C-M9PWVL-16複動形
48,840
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730395MXQ16-20CF-16複動形
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32050191MXQ16-20CF-A93L-16複動形
52,580
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730404MXQ16-20CF-M9BL-16複動形
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730413MXQ16-20CF-M9NL-16複動形
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730422MXQ16-20CS-16複動形
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730431MXQ16-20CS-A90L-16複動形
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24730447MXQ16-20CS-A90LS-16複動形
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする