エアスライドテーブル (MXQ16-40C~)

エアスライドテーブル (MXQ16-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-40C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24741437MXQ16-40C1640両端メタルストッパ50~200
44,440
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24741446MXQ16-40C-A90L1640両端メタルストッパ50~200
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741455MXQ16-40C-A90LS1640両端メタルストッパ50~200
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741464MXQ16-40C-A90S1640両端メタルストッパ50~200
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741473MXQ16-40C-A90V1640両端メタルストッパ50~200
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741482MXQ16-40C-A90VL1640両端メタルストッパ50~200
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741491MXQ16-40C-A90VLS1640両端メタルストッパ50~200
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741507MXQ16-40C-A90VS1640両端メタルストッパ50~200
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741516MXQ16-40C-A931640両端メタルストッパ50~200
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741525MXQ16-40C-A93L1640両端メタルストッパ50~200
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741543MXQ16-40C-A93L31640両端メタルストッパ50~200
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741534MXQ16-40C-A93LS1640両端メタルストッパ50~200
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741552MXQ16-40C-A93S1640両端メタルストッパ50~200
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741561MXQ16-40C-A93V1640両端メタルストッパ50~200
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741577MXQ16-40C-A93VL1640両端メタルストッパ50~200
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741586MXQ16-40C-A93VLS1640両端メタルストッパ50~200
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741595MXQ16-40C-A93VS1640両端メタルストッパ50~200
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741604MXQ16-40C-A961640両端メタルストッパ50~200
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741613MXQ16-40C-A96L1640両端メタルストッパ50~200
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741622MXQ16-40C-A96LS1640両端メタルストッパ50~200
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741631MXQ16-40C-A96S1640両端メタルストッパ50~200
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741647MXQ16-40C-A96V1640両端メタルストッパ50~200
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741656MXQ16-40C-A96VL1640両端メタルストッパ50~200
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741665MXQ16-40C-A96VLS1640両端メタルストッパ50~200
46,920
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741674MXQ16-40C-A96VS1640両端メタルストッパ50~200
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741683MXQ16-40C-M9B1640両端メタルストッパ50~200
50,050
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741692MXQ16-40C-M9BL1640両端メタルストッパ50~200
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741701MXQ16-40C-M9BV1640両端メタルストッパ50~200
50,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741717MXQ16-40C-M9BVL1640両端メタルストッパ50~200
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741726MXQ16-40C-M9BW1640両端メタルストッパ50~200
50,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741735MXQ16-40C-M9BWL1640両端メタルストッパ50~200
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741744MXQ16-40C-M9BWV1640両端メタルストッパ50~200
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741753MXQ16-40C-M9BWVL1640両端メタルストッパ50~200
51,920
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741762MXQ16-40C-M9BZ1640両端メタルストッパ50~200
51,480
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741771MXQ16-40C-M9N1640両端メタルストッパ50~200
50,270
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741787MXQ16-40C-M9NL1640両端メタルストッパ50~200
50,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741796MXQ16-40C-M9NV1640両端メタルストッパ50~200
50,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741805MXQ16-40C-M9NW1640両端メタルストッパ50~200
50,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741814MXQ16-40C-M9NWL1640両端メタルストッパ50~200
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741823MXQ16-40C-M9PL1640両端メタルストッパ50~200
50,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32059684MXQ16-40C-M9PVL1640両端メタルストッパ50~200
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741832MXQ16-40C-M9PVSDPC1640両端メタルストッパ50~200
55,330
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32041441MXQ16-40CF1640両端メタルストッパ50~200
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32050216MXQ16-40CF-A93L1640両端メタルストッパ50~200
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741841MXQ16-40CF-A93V1640両端メタルストッパ50~200
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741857MXQ16-40CF-M9B1640両端メタルストッパ50~200
57,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32066772MXQ16-40CF-M9BL1640両端メタルストッパ50~200
57,860
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741866MXQ16-40CF-M9NL1640両端メタルストッパ50~200
58,080
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741875MXQ16-40CS1640前進端メタルストッパ50~200
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24741884MXQ16-40CS-A901640前進端メタルストッパ50~200
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする