曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16-50R~)

エアスライドテーブル (MXQ16-50R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)50内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24749216MXQ16-50R16-複動形
50,550
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749225MXQ16-50R-A9316-複動形
53,960
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749234MXQ16-50R-A93L16-複動形
54,620
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749243MXQ16-50R-A93V16-複動形
54,620
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749252MXQ16-50R-A93VL16-複動形
55,280
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749261MXQ16-50R-A96L16-複動形
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749286MXQ16-50R-M9B16-複動形
56,160
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749295MXQ16-50R-M9BL16-複動形
56,820
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749304MXQ16-50R-M9BV16-複動形
57,040
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749313MXQ16-50R-M9BVL16-複動形
57,700
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749322MXQ16-50R-M9BW16-複動形
56,710
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749331MXQ16-50R-M9N16-複動形
56,380
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749417MXQ16-50R-M9N316-複動形
59,290
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749347MXQ16-50R-M9NL16-複動形
57,040
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749356MXQ16-50R-M9NL316-複動形
60,280
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749365MXQ16-50R-M9NV16-複動形
57,040
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749374MXQ16-50R-M9NWL16-複動形
57,370
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749383MXQ16-50R-M9NWL316-複動形
60,780
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749392MXQ16-50R-M9NWVL16-複動形
58,030
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749401MXQ16-50R-M9NZ16-複動形
57,700
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749277MXQ16-50R-F9BW-16複動
53,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする