エアスライドテーブル (MXQ16L-10A~)

エアスライドテーブル (MXQ16L-10A~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24755762MXQ16L-10A両端アジャスタ
41,910
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755771MXQ16L-10A-A93両端アジャスタ
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755787MXQ16L-10A-A93L両端アジャスタ
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755796MXQ16L-10A-A93LS両端アジャスタ
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755805MXQ16L-10A-A93S両端アジャスタ
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755814MXQ16L-10A-A93V両端アジャスタ
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755823MXQ16L-10A-A93VL両端アジャスタ
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755832MXQ16L-10A-A93VLS両端アジャスタ
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755841MXQ16L-10A-A93VS両端アジャスタ
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755857MXQ16L-10A-M9B両端アジャスタ
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755866MXQ16L-10A-M9BL両端アジャスタ
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755875MXQ16L-10A-M9BS両端アジャスタ
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755884MXQ16L-10A-M9BV両端アジャスタ
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755893MXQ16L-10A-M9BVL両端アジャスタ
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755902MXQ16L-10A-M9BVS両端アジャスタ
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755911MXQ16L-10A-M9BVZ両端アジャスタ
49,720
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755927MXQ16L-10A-M9BWLS両端アジャスタ
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755936MXQ16L-10A-M9BWVSDPC両端アジャスタ
53,130
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755945MXQ16L-10A-M9N両端アジャスタ
47,740
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755954MXQ16L-10A-M9NL両端アジャスタ
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755963MXQ16L-10A-M9NV両端アジャスタ
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755972MXQ16L-10AF-A93両端アジャスタ
52,470
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24755981MXQ16L-10AS前進端アジャスタ
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24755997MXQ16L-10AS-A90V前進端アジャスタ
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756006MXQ16L-10AS-A93前進端アジャスタ
42,080
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24756015MXQ16L-10AS-A93L前進端アジャスタ
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756024MXQ16L-10AS-A93LS前進端アジャスタ
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756033MXQ16L-10AS-A93V前進端アジャスタ
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756042MXQ16L-10AS-A93VL前進端アジャスタ
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756051MXQ16L-10AS-A93VLS前進端アジャスタ
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756067MXQ16L-10AS-A93VS前進端アジャスタ
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756076MXQ16L-10AS-A96前進端アジャスタ
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756085MXQ16L-10AS-A96V前進端アジャスタ
42,960
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756094MXQ16L-10AS-M9B前進端アジャスタ
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756103MXQ16L-10AS-M9BL前進端アジャスタ
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756112MXQ16L-10AS-M9BLS前進端アジャスタ
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756121MXQ16L-10AS-M9BV前進端アジャスタ
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756137MXQ16L-10AS-M9BVL前進端アジャスタ
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756146MXQ16L-10AS-M9N前進端アジャスタ
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756155MXQ16L-10AS-M9NL前進端アジャスタ
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756164MXQ16L-10AS-M9NLS前進端アジャスタ
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756173MXQ16L-10AS-M9NS前進端アジャスタ
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756182MXQ16L-10AS-M9NV前進端アジャスタ
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756191MXQ16L-10AS-M9NVL前進端アジャスタ
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756207MXQ16L-10ASP-A93前進端アジャスタ
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756216MXQ16L-10ASR-M9B前進端アジャスタ
53,790
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24756225MXQ16L-10ASR-M9BL前進端アジャスタ
54,450
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24756234MXQ16L-10ASR-M9N前進端アジャスタ
54,010
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24756243MXQ16L-10AT後退端アジャスタ
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24756252MXQ16L-10AT-A93後退端アジャスタ
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする