SMC
エアスライドテーブル (MXQ20-100R~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式
複動形
使用流体
空気
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24786517
MXQ20-100R
CADデータダウンロード
20
100
¥
70,840
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786526
MXQ20-100R-A93
CADデータダウンロード
20
100
¥
74,250
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32045991
MXQ20-100R-A93L
CADデータダウンロード
20
100
¥
74,910
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786535
MXQ20-100R-A93S
CADデータダウンロード
20
100
¥
72,550
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786544
MXQ20-100R-M9B
CADデータダウンロード
20
100
¥
76,450
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786553
MXQ20-100R-M9BL
CADデータダウンロード
20
100
¥
77,110
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786562
MXQ20-100R-M9BV
CADデータダウンロード
20
100
¥
77,330
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786571
MXQ20-100R-M9BWL
CADデータダウンロード
20
100
¥
77,660
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786587
MXQ20-100R-M9BZ
CADデータダウンロード
20
100
¥
77,880
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786596
MXQ20-100R-M9BZ3
20
100
¥
81,400
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786605
MXQ20-100R-M9NL
CADデータダウンロード
20
100
¥
77,330
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786614
MXQ20-100R-M9NWL
CADデータダウンロード
20
100
¥
77,660
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください