曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ20-125-~)

エアスライドテーブル (MXQ20-125-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)125アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ品番
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24786632MXQ20-125-A90201250.5A902
68,810
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786641MXQ20-125-A90L201253A902
69,470
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786657MXQ20-125-A90LS201253A901
68,090
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786666MXQ20-125-A90S201250.5A901
67,760
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786675MXQ20-125-A90V201250.5A90V2
69,470
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786684MXQ20-125-A90VL201253A90V2
70,130
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786693MXQ20-125-A90VLS201253A90V1
68,420
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786702MXQ20-125-A90VS201250.5A90V1
68,090
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786711MXQ20-125-A93201250.5A932
70,130
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786727MXQ20-125-A93L201253A932
70,790
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786736MXQ20-125-A93LS201253A931
68,750
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786745MXQ20-125-A93S201250.5A931
68,420
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786754MXQ20-125-A93V201250.5A93V2
70,790
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786763MXQ20-125-A93VL201253A93V2
71,450
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786772MXQ20-125-A93VLS201253A93V1
69,080
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786781MXQ20-125-A93VS201250.5A93V1
68,750
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786797MXQ20-125-A96201250.5A962
70,350
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786806MXQ20-125-A96L201253A962
71,010
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786815MXQ20-125-A96LS201253A961
68,860
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786824MXQ20-125-A96S201250.5A961
68,530
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786833MXQ20-125-A96V201250.5A96V2
71,010
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786842MXQ20-125-A96VL201253A96V2
71,670
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786851MXQ20-125-A96VLS201253A96V1
69,190
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786867MXQ20-125-A96VS201250.5A96V1
68,860
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786876MXQ20-125-M9B201250.5M9B2
72,330
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786885MXQ20-125-M9BL201253M9B2
72,990
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786894MXQ20-125-M9BLS201253M9B1
69,850
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786903MXQ20-125-M9BVL201253M9BV2
73,870
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786912MXQ20-125-M9BVL3201253M9BV3
77,440
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786921MXQ20-125-M9BWVL201253M9BWV2
74,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786937MXQ20-125-M9BZ201255M9B2
73,760
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786946MXQ20-125-M9N201250.5M9N2
72,550
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786955MXQ20-125-M9NL201253M9N2
73,210
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786964MXQ20-125-M9NV201250.5M9NV2
73,210
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786973MXQ20-125-M9NWL201253M9NW2
73,540
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする