エアスライドテーブル (MXQ20-125A~)

エアスライドテーブル (MXQ20-125A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-125A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-125A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-125A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-125A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-125A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-125A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-125A~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24786982MXQ20-125A両端アジャスタ50~500
73,210
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24786991MXQ20-125A-A90L両端アジャスタ50~500
75,960
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787007MXQ20-125A-A90LS両端アジャスタ50~500
74,580
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787016MXQ20-125A-A90S両端アジャスタ50~500
74,250
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787025MXQ20-125A-A90V両端アジャスタ50~500
75,960
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787034MXQ20-125A-A90VL両端アジャスタ50~500
76,620
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787043MXQ20-125A-A90VLS両端アジャスタ50~500
74,910
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787052MXQ20-125A-A90VS両端アジャスタ50~500
74,580
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787061MXQ20-125A-A93両端アジャスタ50~500
76,620
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787077MXQ20-125A-A93L両端アジャスタ50~500
77,280
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787086MXQ20-125A-A93LS両端アジャスタ50~500
75,240
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787095MXQ20-125A-A93S両端アジャスタ50~500
74,910
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787104MXQ20-125A-A93V両端アジャスタ50~500
77,280
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787113MXQ20-125A-A93VL両端アジャスタ50~500
77,940
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787122MXQ20-125A-A93VLS両端アジャスタ50~500
75,570
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787131MXQ20-125A-A93VS両端アジャスタ50~500
75,240
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787147MXQ20-125A-A96両端アジャスタ50~500
76,840
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787156MXQ20-125A-A96L両端アジャスタ50~500
77,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787165MXQ20-125A-A96LS両端アジャスタ50~500
75,350
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787174MXQ20-125A-A96S両端アジャスタ50~500
75,020
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787183MXQ20-125A-A96V両端アジャスタ50~500
77,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787192MXQ20-125A-A96VL両端アジャスタ50~500
78,160
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787201MXQ20-125A-A96VLS両端アジャスタ50~500
75,680
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787217MXQ20-125A-A96VS両端アジャスタ50~500
75,350
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787226MXQ20-125A-M9B両端アジャスタ50~500
78,820
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787235MXQ20-125A-M9BL両端アジャスタ50~500
79,480
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787244MXQ20-125A-M9BS両端アジャスタ50~500
76,010
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787253MXQ20-125A-M9BV両端アジャスタ50~500
79,700
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787262MXQ20-125A-M9BVL両端アジャスタ50~500
80,360
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787271MXQ20-125A-M9BW両端アジャスタ50~500
79,370
70,980
78,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787287MXQ20-125A-M9BWL両端アジャスタ50~500
80,030
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787296MXQ20-125A-M9NL両端アジャスタ50~500
79,700
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32039883MXQ20-125AF両端アジャスタ50~500
81,680
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32047967MXQ20-125AF-A93L両端アジャスタ50~500
85,750
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32065171MXQ20-125AF-M9BL両端アジャスタ50~500
87,950
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24787305MXQ20-125AS前進端アジャスタ50~500
69,960
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787314MXQ20-125AS-A90L前進端アジャスタ50~500
72,710
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787323MXQ20-125AS-A90LS前進端アジャスタ50~500
71,340
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787332MXQ20-125AS-A90S前進端アジャスタ50~500
71,010
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787341MXQ20-125AS-A90V前進端アジャスタ50~500
72,710
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787357MXQ20-125AS-A90VL前進端アジャスタ50~500
73,370
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787366MXQ20-125AS-A90VLS前進端アジャスタ50~500
71,670
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787375MXQ20-125AS-A90VS前進端アジャスタ50~500
71,340
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787384MXQ20-125AS-A93前進端アジャスタ50~500
73,370
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787393MXQ20-125AS-A93L前進端アジャスタ50~500
74,030
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787402MXQ20-125AS-A93LS前進端アジャスタ50~500
72,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787411MXQ20-125AS-A93S前進端アジャスタ50~500
71,670
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787427MXQ20-125AS-A93V前進端アジャスタ50~500
74,030
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787436MXQ20-125AS-A93VL前進端アジャスタ50~500
74,690
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24787445MXQ20-125AS-A93VLS前進端アジャスタ50~500
72,330
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする