エアスライドテーブル (MXQ20-30F~)

エアスライドテーブル (MXQ20-30F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ20-30F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ20-30F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ20-30F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ20-30F~) SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)30 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24804464 MXQ20-30F
CADデータダウンロード
46,200
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24804473 MXQ20-30F-A93L
CADデータダウンロード
50,270
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24804482 MXQ20-30F-A93VL
CADデータダウンロード
50,930
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24804491 MXQ20-30F-A93VS
CADデータダウンロード
48,240
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24804507 MXQ20-30F-M9BL
CADデータダウンロード
52,470
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24804516 MXQ20-30F-M9BS
CADデータダウンロード
49,010
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24804525 MXQ20-30F-M9BVL
CADデータダウンロード
53,350
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24804534 MXQ20-30F-M9BVS
CADデータダウンロード
49,450
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32033267 MXQ20-30FP
CADデータダウンロード
52,640
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32046402 MXQ20-30FP-A93L
CADデータダウンロード
56,710
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32063744 MXQ20-30FP-M9BL
CADデータダウンロード
58,910
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24804543 MXQ20-30FR
CADデータダウンロード
57,750
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32046061 MXQ20-30FR-A93L
CADデータダウンロード
61,820
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24804552 MXQ20-30FR-A93V
CADデータダウンロード
61,820
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24804561 MXQ20-30FR-M9B
CADデータダウンロード
63,360
56,980
62,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24804577 MXQ20-30FR-M9BL
CADデータダウンロード
64,020
58,980
64,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24804586 MXQ20-30FR-M9N
CADデータダウンロード
63,580
58,980
64,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする