エアスライドテーブル (MXQ25-10P~)

エアスライドテーブル (MXQ25-10P~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-10P~) SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24841171 MXQ25-10P
CADデータダウンロード
50,440
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24841187 MXQ25-10P-A93
CADデータダウンロード
53,850
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24841196 MXQ25-10P-A93L
CADデータダウンロード
54,510
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24841205 MXQ25-10P-M9B
CADデータダウンロード
56,050
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32063577 MXQ25-10P-M9BL
CADデータダウンロード
56,710
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする