エアスライドテーブル (MXQ25-150F~)

エアスライドテーブル (MXQ25-150F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-150F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-150F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-150F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-150F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-150F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-150F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-150F~) SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)150 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24852974 MXQ25-150F
CADデータダウンロード
94,160
85,980
94,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32045982 MXQ25-150F-A93L
CADデータダウンロード
98,230
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32063272 MXQ25-150F-M9BL
CADデータダウンロード
100,430
91,980
101,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32033416 MXQ25-150FP
CADデータダウンロード
100,930
91,980
101,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32046542 MXQ25-150FP-A93L
CADデータダウンロード
105,000
94,980
104,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32063893 MXQ25-150FP-M9BL
CADデータダウンロード
107,200
97,980
107,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24852983 MXQ25-150FR
CADデータダウンロード
108,240
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24852992 MXQ25-150FR-A93L
CADデータダウンロード
112,310
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32028963 MXQ25-150FR-A93V3
114,350
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32063507 MXQ25-150FR-M9BL
CADデータダウンロード
114,510
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする