エアスライドテーブル (MXQ25-30F~)

エアスライドテーブル (MXQ25-30F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-30F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-30F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-30F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-30F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-30F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-30F~) SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)30 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24861295 MXQ25-30F
CADデータダウンロード
53,520
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32045946 MXQ25-30F-A93L
CADデータダウンロード
57,590
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24861304 MXQ25-30F-M9B
CADデータダウンロード
59,130
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32063245 MXQ25-30F-M9BL
CADデータダウンロード
59,790
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24861313 MXQ25-30F-M9BVL
CADデータダウンロード
60,670
55,980
61,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24861322 MXQ25-30F-M9BVL3
64,240
58,980
64,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32033355 MXQ25-30FP
CADデータダウンロード
60,280
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32046481 MXQ25-30FP-A93L
CADデータダウンロード
64,350
58,980
64,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32063832 MXQ25-30FP-M9BL
CADデータダウンロード
66,550
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24861331 MXQ25-30FR
CADデータダウンロード
67,600
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32046122 MXQ25-30FR-A93L
CADデータダウンロード
71,670
64,980
71,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24861347 MXQ25-30FR-M9BL
CADデータダウンロード
73,870
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする