エアスライドテーブル (MXQ25-40-~)

エアスライドテーブル (MXQ25-40-~) SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)40 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
37件中 1~37件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ個数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24861532 MXQ25-40-A90L
CADデータダウンロード
3 2 A90
49,830
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861541 MXQ25-40-A90LS
CADデータダウンロード
3 1 A90
48,460
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861557 MXQ25-40-A90S
CADデータダウンロード
0.5 1 A90
48,130
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861566 MXQ25-40-A90V
CADデータダウンロード
0.5 2 A90V
49,830
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861575 MXQ25-40-A90VL
CADデータダウンロード
3 2 A90V
50,490
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861584 MXQ25-40-A90VLS
CADデータダウンロード
3 1 A90V
48,790
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861593 MXQ25-40-A90VS
CADデータダウンロード
0.5 1 A90V
48,460
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861602 MXQ25-40-A93
CADデータダウンロード
0.5 2 A93
50,490
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861611 MXQ25-40-A93L
CADデータダウンロード
3 2 A93
51,150
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861636 MXQ25-40-A93L3 3 3 A93
53,190
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861627 MXQ25-40-A93LS
CADデータダウンロード
3 1 A93
49,120
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861645 MXQ25-40-A93S
CADデータダウンロード
0.5 1 A93
48,790
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861654 MXQ25-40-A93V
CADデータダウンロード
0.5 2 A93V
51,150
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861663 MXQ25-40-A93VL
CADデータダウンロード
3 2 A93V
51,810
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861672 MXQ25-40-A93VLS
CADデータダウンロード
3 1 A93V
49,450
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861681 MXQ25-40-A93VS
CADデータダウンロード
0.5 1 A93V
49,120
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861697 MXQ25-40-A96
CADデータダウンロード
0.5 2 A96
50,710
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861706 MXQ25-40-A96L
CADデータダウンロード
3 2 A96
51,370
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861715 MXQ25-40-A96LS
CADデータダウンロード
3 1 A96
49,230
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861724 MXQ25-40-A96S
CADデータダウンロード
0.5 1 A96
48,900
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861733 MXQ25-40-A96V
CADデータダウンロード
0.5 2 A96V
51,370
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861742 MXQ25-40-A96VL
CADデータダウンロード
3 2 A96V
52,030
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861751 MXQ25-40-A96VLS
CADデータダウンロード
3 1 A96V
49,560
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861767 MXQ25-40-A96VS
CADデータダウンロード
0.5 1 A96V
49,230
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861776 MXQ25-40-M9B
CADデータダウンロード
0.5 2 M9B
52,690
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861785 MXQ25-40-M9BL
CADデータダウンロード
3 2 M9B
53,350
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861794 MXQ25-40-M9BS
CADデータダウンロード
0.5 1 M9B
49,890
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861803 MXQ25-40-M9BV
CADデータダウンロード
0.5 2 M9BV
53,570
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861812 MXQ25-40-M9BVL
CADデータダウンロード
3 2 M9BV
54,230
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861821 MXQ25-40-M9BVZ
CADデータダウンロード
5 2 M9BV
54,890
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861837 MXQ25-40-M9BWL
CADデータダウンロード
3 2 M9BW
53,900
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861846 MXQ25-40-M9BWV
CADデータダウンロード
0.5 2 M9BWV
53,900
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861855 MXQ25-40-M9BZ
CADデータダウンロード
5 2 M9B
54,120
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861864 MXQ25-40-M9NL
CADデータダウンロード
3 2 M9N
53,570
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861873 MXQ25-40-M9NL3 3 3 M9N
56,820
51,980
57,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861882 MXQ25-40-M9NVL
CADデータダウンロード
3 2 M9NV
54,230
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24861891 MXQ25-40-M9NZ
CADデータダウンロード
5 2 M9N
54,230
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする