エアスライドテーブル (MXQ25-40F~)

エアスライドテーブル (MXQ25-40F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-40F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-40F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-40F~) SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)40 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24865102 MXQ25-40F
CADデータダウンロード
56,930
51,980
57,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24865111 MXQ25-40F-A93L
CADデータダウンロード
61,000
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24865127 MXQ25-40F-A93V
CADデータダウンロード
61,000
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24865136 MXQ25-40F-M9BL
CADデータダウンロード
63,200
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32033364 MXQ25-40FP
CADデータダウンロード
63,690
54,980
60,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32046497 MXQ25-40FP-A93L
CADデータダウンロード
67,760
61,980
68,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32063841 MXQ25-40FP-M9BL
CADデータダウンロード
69,960
63,980
70,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24865145 MXQ25-40FR
CADデータダウンロード
71,010
65,980
72,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24865154 MXQ25-40FR-A93L
CADデータダウンロード
75,080
66,980
73,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24865163 MXQ25-40FR-M9BL
CADデータダウンロード
77,280
69,980
76,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする