エアスライドテーブル (MXQ25-50F~)

エアスライドテーブル (MXQ25-50F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-50F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-50F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-50F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-50F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-50F~) SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24869573 MXQ25-50F
CADデータダウンロード
60,340
54,980
60,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24869582 MXQ25-50F-A93L
CADデータダウンロード
64,410
58,980
64,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24869591 MXQ25-50F-A93V
CADデータダウンロード
64,410
58,980
64,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24869607 MXQ25-50F-A93VL
CADデータダウンロード
65,070
59,980
65,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24869616 MXQ25-50F-M9BL
CADデータダウンロード
66,610
59,980
65,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24869625 MXQ25-50F-M9NVL
CADデータダウンロード
67,490
62,980
69,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32033373 MXQ25-50FP
CADデータダウンロード
67,100
59,980
65,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32046506 MXQ25-50FP-A93L
CADデータダウンロード
71,170
64,980
71,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32063857 MXQ25-50FP-M9BL
CADデータダウンロード
73,370
65,980
72,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24869634 MXQ25-50FR
CADデータダウンロード
74,420
65,980
72,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32046131 MXQ25-50FR-A93L
CADデータダウンロード
78,490
71,980
79,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24869643 MXQ25-50FR-M9B
CADデータダウンロード
80,030
72,980
80,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32063464 MXQ25-50FR-M9BL
CADデータダウンロード
80,690
74,980
82,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24869652 MXQ25-50FR-M9BVL
CADデータダウンロード
81,570
73,980
81,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする