曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ25L-150~)

エアスライドテーブル (MXQ25L-150~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)150使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24878375MXQ25L-15025150アジャスタなし50~500
86,130
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878384MXQ25L-150-A90L25150アジャスタなし50~500
88,880
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878393MXQ25L-150-A90LS25150アジャスタなし50~500
87,510
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878402MXQ25L-150-A90S25150アジャスタなし50~500
87,180
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878411MXQ25L-150-A90V25150アジャスタなし50~500
88,880
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878427MXQ25L-150-A90VL25150アジャスタなし50~500
89,540
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878436MXQ25L-150-A90VLS25150アジャスタなし50~500
87,840
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878445MXQ25L-150-A90VS25150アジャスタなし50~500
87,510
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878454MXQ25L-150-A9325150アジャスタなし50~500
89,540
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878463MXQ25L-150-A93L25150アジャスタなし50~500
90,200
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878481MXQ25L-150-A93L325150アジャスタなし50~500
92,240
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878472MXQ25L-150-A93LS25150アジャスタなし50~500
88,170
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878497MXQ25L-150-A93S25150アジャスタなし50~500
87,840
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878506MXQ25L-150-A93V25150アジャスタなし50~500
90,200
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878515MXQ25L-150-A93VL25150アジャスタなし50~500
90,860
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878524MXQ25L-150-A93VLS25150アジャスタなし50~500
88,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878533MXQ25L-150-A93VS25150アジャスタなし50~500
88,170
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878542MXQ25L-150-A9625150アジャスタなし50~500
89,760
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878551MXQ25L-150-A96L25150アジャスタなし50~500
90,420
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878567MXQ25L-150-A96LS25150アジャスタなし50~500
88,280
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878576MXQ25L-150-A96S25150アジャスタなし50~500
87,950
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878585MXQ25L-150-A96V25150アジャスタなし50~500
90,420
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878594MXQ25L-150-A96VL25150アジャスタなし50~500
91,080
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878603MXQ25L-150-A96VLS25150アジャスタなし50~500
88,610
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878612MXQ25L-150-A96VS25150アジャスタなし50~500
88,280
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878621MXQ25L-150-M9BL25150アジャスタなし50~500
92,400
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878637MXQ25L-150-M9NL25150アジャスタなし50~500
92,620
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878646MXQ25L-150-M9NV25150アジャスタなし50~500
92,620
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878655MXQ25L-150-M9PL25150アジャスタなし50~500
92,620
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878664MXQ25L-150A25150両端アジャスタ50~500
93,610
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878673MXQ25L-150A-A90L25150両端アジャスタ50~500
96,360
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878682MXQ25L-150A-A9325150両端アジャスタ50~500
97,020
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878691MXQ25L-150A-A93L25150両端アジャスタ50~500
97,680
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878707MXQ25L-150A-M9B25150両端アジャスタ50~500
99,220
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878716MXQ25L-150A-M9BL25150両端アジャスタ50~500
99,880
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878725MXQ25L-150A-M9BVL25150両端アジャスタ50~500
100,760
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878734MXQ25L-150AS25150前進端アジャスタ50~500
89,870
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878743MXQ25L-150AS-A93L25150前進端アジャスタ50~500
93,940
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878752MXQ25L-150AS-M9B25150前進端アジャスタ50~500
95,480
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878761MXQ25L-150AS-M9BLS25150前進端アジャスタ50~500
93,010
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878777MXQ25L-150AS-M9BVL25150前進端アジャスタ50~500
97,020
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878786MXQ25L-150AS-M9N25150前進端アジャスタ50~500
95,700
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878795MXQ25L-150AS-M9NL25150前進端アジャスタ50~500
96,360
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878804MXQ25L-150AS-M9NVL25150前進端アジャスタ50~500
97,020
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24878813MXQ25L-150ASFP-A9325150前進端アジャスタ50~500
109,890
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24878822MXQ25L-150ASFR-M9BVL25150前進端アジャスタ50~500
120,950
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24878831MXQ25L-150ASFR-M9N25150前進端アジャスタ50~500
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24878847MXQ25L-150ASP25150前進端アジャスタ50~500
96,640
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24878856MXQ25L-150ASR25150前進端アジャスタ50~500
103,950
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24878865MXQ25L-150ASR-A9325150前進端アジャスタ50~500
107,360
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする