エアスライドテーブル (MXQ25T~)

エアスライドテーブル (MXQ25T~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

作動方式複動形使用流体空気使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24888071MXQ25TF-30AS-M9PWSDPC2530前進端アジャスタ
57,970
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888087MXQ25TF-50B-M9PWSDPC2550両端アブソーバ
80,470
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888096MXQ25TF-50BS-M9PWSDPC2550前進端アブソーバ
70,840
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888105MXQ25TF-75B-M9PWSDPC2575両端アブソーバ
88,990
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888114MXQ25TF-75B-M9PWSDPC32575両端アブソーバ
94,270
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888017MXQ25TF-100A-M9PWSDPC25100両端アジャスタ
85,580
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888026MXQ25TF-100B-M9PWSDPC25100両端アブソーバ
98,180
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888035MXQ25TF-100B-M9PWVSDPC25100両端アブソーバ
98,840
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888044MXQ25TF-125BS-M9PWSDPC25125前進端アブソーバ
96,200
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888053MXQ25TF-150B-M9PWSDPC25150両端アブソーバ
114,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888062MXQ25TF-150B-M9PWSDPC325150両端アブソーバ
120,230
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888157MXQ25TFL-30AS-M9PWSDPC2530前進端アジャスタ
59,790
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888166MXQ25TFL-30BS-M9PWVSDPC2530前進端アブソーバ
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888175MXQ25TFL-50B2550両端アブソーバ
71,720
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888184MXQ25TFL-50B-M9PWSDPC2550両端アブソーバ
82,280
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888193MXQ25TFL-75B-M9PWSDPC32575両端アブソーバ
96,090
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888123MXQ25TFL-100B-M9PWSDPC25100両端アブソーバ
99,990
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888132MXQ25TFL-150B-M9PWSDPC325150両端アブソーバ
122,050
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888141MXQ25TFL-150BS-M9PWSDPC25150前進端アブソーバ
106,480
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24888202MXQ25TN-50BS-M9BWSDPC2550前進端アブソーバ
70,840
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする