エアスライドテーブル (MXQ6-10A~)

エアスライドテーブル (MXQ6-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10A~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)10内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32060411MXQ6-10A-M9PVL6-複動形
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24889855MXQ6-10AS-M9BZ6-複動形
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24889864MXQ6-10AS-M9BZS6-複動形
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24889873MXQ6-10AS-M9N6-複動形
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24889882MXQ6-10AS-M9NL6-複動形
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24889891MXQ6-10AS-M9NLS6-複動形
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24889907MXQ6-10AS-M9NS6-複動形
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24889916MXQ6-10AS-M9NV6-複動形
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24889925MXQ6-10AS-M9NVL6-複動形
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24889934MXQ6-10AS-M9NVLS6-複動形
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24889943MXQ6-10AS-M9NVS6-複動形
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24889952MXQ6-10AS-M9NVZ6-複動形
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24889961MXQ6-10AS-M9NWL6-複動形
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24889977MXQ6-10AS-M9NZ6-複動形
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32030792MXQ6-10ASCT6-複動形
32,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
32043873MXQ6-10ASCT-A93L6-複動形
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32061206MXQ6-10ASCT-M9BL6-複動形
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
32042035MXQ6-10ASCTF6-複動形
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32050812MXQ6-10ASCTF-A93L6-複動形
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
32067384MXQ6-10ASCTF-M9BL6-複動形
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24889986MXQ6-10ASF6-複動形
34,430
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24889995MXQ6-10ASF-A936-複動形
37,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890004MXQ6-10ASF-A93L6-複動形
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890013MXQ6-10ASF-A93S6-複動形
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890022MXQ6-10ASF-A93V6-複動形
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890031MXQ6-10ASF-M9B6-複動形
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890047MXQ6-10ASF-M9BL6-複動形
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890056MXQ6-10ASF-M9BV6-複動形
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890074MXQ6-10ASF-M9BV36-複動形
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890065MXQ6-10ASF-M9BVS6-複動形
37,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890083MXQ6-10ASF-M9BWL6-複動形
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890092MXQ6-10ASF-M9N6-複動形
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890101MXQ6-10ASF-M9NL6-複動形
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890117MXQ6-10ASFP6-複動形
38,170
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32047066MXQ6-10ASFP-A93L6-複動形
42,240
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24890126MXQ6-10ASFP-M9BL6-複動形
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24890135MXQ6-10ASFP-M9NVL36-複動形
48,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24890144MXQ6-10ASP6-複動形
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890153MXQ6-10ASP-A936-複動形
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890162MXQ6-10ASP-A93L6-複動形
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890171MXQ6-10ASP-A93LS6-複動形
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890187MXQ6-10ASP-A93V6-複動形
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890214MXQ6-10ASP-M9B6-複動形
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890223MXQ6-10ASP-M9BL6-複動形
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890232MXQ6-10ASP-M9BV6-複動形
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890241MXQ6-10ASP-M9N6-複動形
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890257MXQ6-10ASP-M9NW6-複動形
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890266MXQ6-10ASP-M9NZ6-複動形
40,040
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890275MXQ6-10AT6-複動形
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890284MXQ6-10AT-A906-複動形
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする