曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ6-10C~)

エアスライドテーブル (MXQ6-10C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)内容量1個
188件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24890792MXQ6-10C610両端メタルストッパ50~200
32,230
29,980
32,978(税込)
当日出荷
24890801MXQ6-10C-A90610両端メタルストッパ50~200
34,320
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890817MXQ6-10C-A90L610両端メタルストッパ50~200
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890826MXQ6-10C-A90LS610両端メタルストッパ50~200
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890835MXQ6-10C-A90S610両端メタルストッパ50~200
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890844MXQ6-10C-A90V610両端メタルストッパ50~200
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890853MXQ6-10C-A90VL610両端メタルストッパ50~200
35,640
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890862MXQ6-10C-A90VLS610両端メタルストッパ50~200
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890871MXQ6-10C-A90VS610両端メタルストッパ50~200
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890887MXQ6-10C-A93610両端メタルストッパ50~200
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890896MXQ6-10C-A93L610両端メタルストッパ50~200
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890905MXQ6-10C-A93LS610両端メタルストッパ50~200
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890914MXQ6-10C-A93S610両端メタルストッパ50~200
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890923MXQ6-10C-A93V610両端メタルストッパ50~200
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890932MXQ6-10C-A93VL610両端メタルストッパ50~200
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890957MXQ6-10C-A93VL3610両端メタルストッパ50~200
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890941MXQ6-10C-A93VLS610両端メタルストッパ50~200
34,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890966MXQ6-10C-A93VS610両端メタルストッパ50~200
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890975MXQ6-10C-A96610両端メタルストッパ50~200
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890984MXQ6-10C-A96L610両端メタルストッパ50~200
36,520
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24890993MXQ6-10C-A96LS610両端メタルストッパ50~200
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891002MXQ6-10C-A96S610両端メタルストッパ50~200
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891011MXQ6-10C-A96V610両端メタルストッパ50~200
36,520
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891027MXQ6-10C-A96VL610両端メタルストッパ50~200
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891036MXQ6-10C-A96VLS610両端メタルストッパ50~200
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891045MXQ6-10C-A96VS610両端メタルストッパ50~200
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891054MXQ6-10C-M9B610両端メタルストッパ50~200
37,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891063MXQ6-10C-M9BL610両端メタルストッパ50~200
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891072MXQ6-10C-M9BLS610両端メタルストッパ50~200
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891081MXQ6-10C-M9BS610両端メタルストッパ50~200
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891097MXQ6-10C-M9BV610両端メタルストッパ50~200
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891106MXQ6-10C-M9BVL610両端メタルストッパ50~200
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891115MXQ6-10C-M9BVLS610両端メタルストッパ50~200
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891124MXQ6-10C-M9BVS610両端メタルストッパ50~200
35,480
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891133MXQ6-10C-M9BVZ610両端メタルストッパ50~200
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891142MXQ6-10C-M9BW610両端メタルストッパ50~200
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891151MXQ6-10C-M9BWL610両端メタルストッパ50~200
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891167MXQ6-10C-M9BWLS610両端メタルストッパ50~200
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891176MXQ6-10C-M9BWS610両端メタルストッパ50~200
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891185MXQ6-10C-M9BWSBPC610両端メタルストッパ50~200
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891194MXQ6-10C-M9BWVL610両端メタルストッパ50~200
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891203MXQ6-10C-M9BZ610両端メタルストッパ50~200
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891212MXQ6-10C-M9N610両端メタルストッパ50~200
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891221MXQ6-10C-M9NL610両端メタルストッパ50~200
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891237MXQ6-10C-M9NLS610両端メタルストッパ50~200
35,480
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891246MXQ6-10C-M9NS610両端メタルストッパ50~200
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891255MXQ6-10C-M9NV610両端メタルストッパ50~200
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891264MXQ6-10C-M9NVL610両端メタルストッパ50~200
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891273MXQ6-10C-M9NW610両端メタルストッパ50~200
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24891282MXQ6-10C-M9NWL610両端メタルストッパ50~200
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする