エアスライドテーブル (MXQ6-30F~)

エアスライドテーブル (MXQ6-30F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24900967MXQ6-30F
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24900976MXQ6-30F-A93
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24900985MXQ6-30F-A93L
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24900994MXQ6-30F-A93V
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901003MXQ6-30F-M9B
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901012MXQ6-30F-M9BL
43,340
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901021MXQ6-30F-M9BLS
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901037MXQ6-30F-M9BV
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901046MXQ6-30F-M9BVL
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901064MXQ6-30F-M9BWV3
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901055MXQ6-30F-M9BWVL3
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901073MXQ6-30F-M9BZ
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901082MXQ6-30F-M9N
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901091MXQ6-30F-M9NS
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901107MXQ6-30F-M9NV
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901116MXQ6-30FP
40,810
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24901125MXQ6-30FP-A93
44,220
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046201MXQ6-30FP-A93L
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24901134MXQ6-30FP-A93LS
42,850
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24901143MXQ6-30FP-M9BL
47,080
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24901152MXQ6-30FP-M9N
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする