曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8-20R~)

エアスライドテーブル (MXQ8-20R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24932704MXQ8-20R
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932713MXQ8-20R-A93
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932722MXQ8-20R-A93L
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932731MXQ8-20R-A93LS
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932747MXQ8-20R-A93V
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932756MXQ8-20R-A93VL
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932765MXQ8-20R-A96
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932774MXQ8-20R-M9B
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932783MXQ8-20R-M9BL
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932792MXQ8-20R-M9BV
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932801MXQ8-20R-M9BVL
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932817MXQ8-20R-M9BWL
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932826MXQ8-20R-M9BZS
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932835MXQ8-20R-M9N
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932844MXQ8-20R-M9NL
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932853MXQ8-20R-M9NW
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932862MXQ8-20R-M9NWL
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24932871MXQ8-20R-M9NWLS
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする