エアスライドテーブル (MXQ8L-30R~)

エアスライドテーブル (MXQ8L-30R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24968395MXQ8L-30R830
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968404MXQ8L-30R-A93830
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968413MXQ8L-30R-A93L830
45,380
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968422MXQ8L-30R-A93S830
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968431MXQ8L-30R-A93V830
45,380
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968447MXQ8L-30R-M9B830
46,920
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968456MXQ8L-30R-M9BL830
47,580
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968465MXQ8L-30R-M9BM830
47,250
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968474MXQ8L-30R-M9BVL830
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968483MXQ8L-30R-M9BW830
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968492MXQ8L-30R-M9BWL830
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968501MXQ8L-30R-M9N830
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968517MXQ8L-30R-M9NL830
47,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする