SMC
エアスライドテーブル (MXQ8L-50R~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式
複動形
使用流体
空気
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
チューブ内径(Φmm)
8
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24974835
MXQ8L-50R
CADデータダウンロード
8
50
¥
47,470
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974844
MXQ8L-50R-A90
CADデータダウンロード
8
50
¥
49,560
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974853
MXQ8L-50R-A93
CADデータダウンロード
8
50
¥
50,880
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974862
MXQ8L-50R-A93L
CADデータダウンロード
8
50
¥
51,540
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974871
MXQ8L-50R-A93VL
CADデータダウンロード
8
50
¥
52,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974887
MXQ8L-50R-A93VL3
8
50
¥
54,560
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974896
MXQ8L-50R-M9B
CADデータダウンロード
8
50
¥
53,080
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974923
MXQ8L-50R-M9B3
8
50
¥
55,880
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974905
MXQ8L-50R-M9BL
CADデータダウンロード
8
50
¥
53,740
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974914
MXQ8L-50R-M9BLS
CADデータダウンロード
8
50
¥
50,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974932
MXQ8L-50R-M9N
CADデータダウンロード
8
50
¥
53,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24974941
MXQ8L-50R-M9NL
CADデータダウンロード
8
50
¥
53,960
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください