エアスライドテーブル (MXQ8L-75C~)
- 注文コード
- 24976962
- 24976971
- 24976987
- 24976996
- 24977005
- 24977014
- 24977023
- 24977032
- 24977041
- 24977057
- 24977066
- 24977075
- 24977084
- 24977093
- 24977102
- 24977111
- 24977127
- 24977136
- 24977145
- 24977154
- 24977163
- 24977172
- 24977181
- 24977197
- 24977206
- 24977215
- 24977224
- 24977233
- 24977242
- 24977251
- 24977267
- 24977276
- 24977285
- 24977294
- 24977303
- 24977312
- 24977321
- 24977337
- 24977346
- 24977355
- 24977364
- 24977373
- 24977382
- 24977391
- 24977407
- 24977416
- 24977425
- 24977434
- 24977443
- 24977452
- 24977461
- 24977477
- 24977486
- 24977495
- 24977504
- 24977513
- 24977522
- 24977531
- 24977547
- 24977556
- 24977565
- 24977574
- 24977583
- 24977592
- 24977601
- 24977617
- 24977626
- 24977635
- 24977644
|
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)75
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~200
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
内容量1個