エアスライドテーブル (MXQ8L-75R~)

エアスライドテーブル (MXQ8L-75R~) SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)75 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24977872 MXQ8L-75R
CADデータダウンロード
8 - 複動形
54,950
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24977881 MXQ8L-75R-A93
CADデータダウンロード
8 - 複動形
58,360
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24977897 MXQ8L-75R-A93L
CADデータダウンロード
8 - 複動形
59,020
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24977915 MXQ8L-75R-M9B
CADデータダウンロード
8 - 複動形
60,560
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24977924 MXQ8L-75R-M9BL
CADデータダウンロード
8 - 複動形
61,220
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24977933 MXQ8L-75R-M9BV
CADデータダウンロード
8 - 複動形
61,440
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24977942 MXQ8L-75R-M9BVL
CADデータダウンロード
8 - 複動形
62,100
56,980
62,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24977951 MXQ8L-75R-M9N
CADデータダウンロード
8 - 複動形
60,780
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24977967 MXQ8L-75R-M9NL
CADデータダウンロード
8 - 複動形
61,440
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24977976 MXQ8L-75R-M9NWVL
CADデータダウンロード
8 - 複動形
62,430
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24977906 MXQ8L-75R-F9NWVL - 8 複動
58,150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする