エアスライドテーブル(MXS12-30F~)

エアスライドテーブル(MXS12-30F~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24991206MXS12-30F1230
39,820
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991215MXS12-30F-A931230
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991224MXS12-30F-A93L1230
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991233MXS12-30F-A93VL1230
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991242MXS12-30F-M9B1230
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991251MXS12-30F-M9BL1230
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991267MXS12-30F-M9BV1230
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991276MXS12-30F-M9BVL1230
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991285MXS12-30F-M9N1230
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991294MXS12-30F-M9NL1230
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991303MXS12-30F-M9NV1230
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24991312MXS12-30FP1230
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24991321MXS12-30FP-A931230
47,470
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24991337MXS12-30FP-A93S1230
45,760
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24991346MXS12-30FP-M9BVL1230
51,210
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24991355MXS12-30FR1230
48,620
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24991364MXS12-30FR-A931230
52,030
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24991373MXS12-30FR-A93L1230
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24991382MXS12-30FR-A93VL1230
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24991391MXS12-30FR-A93VL31230
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24991407MXS12-30FR-M9B1230
54,230
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24991416MXS12-30FR-M9BL1230
54,890
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24991425MXS12-30FR-M9BVL31230
59,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24991434MXS12-30FR-M9NL1230
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする