エアスライドテーブル(MXS12L-10A~)

エアスライドテーブル(MXS12L-10A~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25001925MXS12L-10A1210両端アジャスタ
40,370
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
25001934MXS12L-10A-A901210両端アジャスタ
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25001943MXS12L-10A-A90L1210両端アジャスタ
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25001952MXS12L-10A-A90LS1210両端アジャスタ
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25001961MXS12L-10A-A90S1210両端アジャスタ
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25001977MXS12L-10A-A90V1210両端アジャスタ
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25001986MXS12L-10A-A90VL1210両端アジャスタ
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25001995MXS12L-10A-A90VLS1210両端アジャスタ
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002004MXS12L-10A-A90VS1210両端アジャスタ
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002013MXS12L-10A-A931210両端アジャスタ
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002022MXS12L-10A-A93L1210両端アジャスタ
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002031MXS12L-10A-A93LS1210両端アジャスタ
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002047MXS12L-10A-A93S1210両端アジャスタ
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002056MXS12L-10A-A93V1210両端アジャスタ
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002065MXS12L-10A-A93VL1210両端アジャスタ
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002074MXS12L-10A-A93VLS1210両端アジャスタ
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002083MXS12L-10A-A93VS1210両端アジャスタ
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002092MXS12L-10A-A961210両端アジャスタ
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002101MXS12L-10A-A96L1210両端アジャスタ
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002117MXS12L-10A-A96LS1210両端アジャスタ
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002126MXS12L-10A-A96S1210両端アジャスタ
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002135MXS12L-10A-A96V1210両端アジャスタ
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002144MXS12L-10A-A96VL1210両端アジャスタ
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002153MXS12L-10A-A96VLS1210両端アジャスタ
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002162MXS12L-10A-A96VS1210両端アジャスタ
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002171MXS12L-10A-M9B1210両端アジャスタ
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002187MXS12L-10A-M9BL1210両端アジャスタ
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002196MXS12L-10A-M9BLS1210両端アジャスタ
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002205MXS12L-10A-M9BS1210両端アジャスタ
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002214MXS12L-10A-M9BV1210両端アジャスタ
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002223MXS12L-10A-M9BVL1210両端アジャスタ
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002232MXS12L-10A-M9BW1210両端アジャスタ
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002241MXS12L-10A-M9N1210両端アジャスタ
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002257MXS12L-10A-M9NL1210両端アジャスタ
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002266MXS12L-10A-M9NLS1210両端アジャスタ
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002275MXS12L-10A-M9NS1210両端アジャスタ
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002284MXS12L-10A-M9NW1210両端アジャスタ
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002293MXS12L-10A-M9NWL1210両端アジャスタ
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002302MXS12L-10A-M9NZ1210両端アジャスタ
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002311MXS12L-10AS1210前進端アジャスタ
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002327MXS12L-10AS-A901210前進端アジャスタ
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002336MXS12L-10AS-A90L1210前進端アジャスタ
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002345MXS12L-10AS-A90LS1210前進端アジャスタ
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002354MXS12L-10AS-A90S1210前進端アジャスタ
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002363MXS12L-10AS-A90V1210前進端アジャスタ
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002372MXS12L-10AS-A90VL1210前進端アジャスタ
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002381MXS12L-10AS-A90VLS1210前進端アジャスタ
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002397MXS12L-10AS-A90VS1210前進端アジャスタ
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002406MXS12L-10AS-A931210前進端アジャスタ
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25002415MXS12L-10AS-A93L1210前進端アジャスタ
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする