エアスライドテーブル(MXS16L-10A~)

エアスライドテーブル(MXS16L-10A~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25041143MXS16L-10A1610両端アジャスタ
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041152MXS16L-10A-A901610両端アジャスタ
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041161MXS16L-10A-A90L1610両端アジャスタ
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041177MXS16L-10A-A90LS1610両端アジャスタ
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041186MXS16L-10A-A90S1610両端アジャスタ
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041195MXS16L-10A-A90V1610両端アジャスタ
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041204MXS16L-10A-A90VL1610両端アジャスタ
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041213MXS16L-10A-A90VLS1610両端アジャスタ
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041222MXS16L-10A-A90VS1610両端アジャスタ
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041231MXS16L-10A-A931610両端アジャスタ
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041247MXS16L-10A-A93L1610両端アジャスタ
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041256MXS16L-10A-A93LS1610両端アジャスタ
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041265MXS16L-10A-A93S1610両端アジャスタ
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041274MXS16L-10A-A93V1610両端アジャスタ
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041283MXS16L-10A-A93VL1610両端アジャスタ
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041292MXS16L-10A-A93VLS1610両端アジャスタ
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041301MXS16L-10A-A93VS1610両端アジャスタ
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041317MXS16L-10A-A961610両端アジャスタ
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041326MXS16L-10A-A96L1610両端アジャスタ
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041335MXS16L-10A-A96LS1610両端アジャスタ
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041344MXS16L-10A-A96S1610両端アジャスタ
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041353MXS16L-10A-A96V1610両端アジャスタ
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041362MXS16L-10A-A96VL1610両端アジャスタ
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041371MXS16L-10A-A96VLS1610両端アジャスタ
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041387MXS16L-10A-A96VS1610両端アジャスタ
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041396MXS16L-10A-M9B1610両端アジャスタ
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041405MXS16L-10A-M9BL1610両端アジャスタ
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041414MXS16L-10A-M9BLS1610両端アジャスタ
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041423MXS16L-10A-M9BS1610両端アジャスタ
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041432MXS16L-10A-M9BWL1610両端アジャスタ
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041441MXS16L-10A-M9BWLS1610両端アジャスタ
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041457MXS16L-10A-M9BWV1610両端アジャスタ
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041466MXS16L-10A-M9BZS1610両端アジャスタ
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041475MXS16L-10A-M9N1610両端アジャスタ
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041484MXS16L-10A-M9NL1610両端アジャスタ
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041493MXS16L-10A-M9NV1610両端アジャスタ
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041502MXS16L-10AS1610前進端アジャスタ
38,120
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041511MXS16L-10AS-A901610前進端アジャスタ
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041527MXS16L-10AS-A90L1610前進端アジャスタ
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041536MXS16L-10AS-A90LS1610前進端アジャスタ
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041545MXS16L-10AS-A90S1610前進端アジャスタ
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041554MXS16L-10AS-A90V1610前進端アジャスタ
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041563MXS16L-10AS-A90VL1610前進端アジャスタ
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041572MXS16L-10AS-A90VLS1610前進端アジャスタ
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041581MXS16L-10AS-A90VS1610前進端アジャスタ
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041597MXS16L-10AS-A931610前進端アジャスタ
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041606MXS16L-10AS-A93L1610前進端アジャスタ
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041615MXS16L-10AS-A93LS1610前進端アジャスタ
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041624MXS16L-10AS-A93S1610前進端アジャスタ
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25041633MXS16L-10AS-A93V1610前進端アジャスタ
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする