エアスライドテーブル(MXS20L-10A~)

エアスライドテーブル(MXS20L-10A~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25078767MXS20L-10A2010両端アジャスタ
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078776MXS20L-10A-A902010両端アジャスタ
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078785MXS20L-10A-A90L2010両端アジャスタ
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078794MXS20L-10A-A90LS2010両端アジャスタ
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078803MXS20L-10A-A90S2010両端アジャスタ
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078812MXS20L-10A-A90V2010両端アジャスタ
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078821MXS20L-10A-A90VL2010両端アジャスタ
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078837MXS20L-10A-A90VLS2010両端アジャスタ
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078846MXS20L-10A-A90VS2010両端アジャスタ
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078855MXS20L-10A-A932010両端アジャスタ
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078864MXS20L-10A-A93L2010両端アジャスタ
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078873MXS20L-10A-A93LS2010両端アジャスタ
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078882MXS20L-10A-A93S2010両端アジャスタ
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078891MXS20L-10A-A93V2010両端アジャスタ
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078907MXS20L-10A-A93VL2010両端アジャスタ
48,950
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078916MXS20L-10A-A93VLS2010両端アジャスタ
46,590
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078925MXS20L-10A-A93VS2010両端アジャスタ
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078934MXS20L-10A-A962010両端アジャスタ
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078943MXS20L-10A-A96L2010両端アジャスタ
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078952MXS20L-10A-A96LS2010両端アジャスタ
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078961MXS20L-10A-A96S2010両端アジャスタ
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078977MXS20L-10A-A96V2010両端アジャスタ
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078986MXS20L-10A-A96VL2010両端アジャスタ
49,170
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25078995MXS20L-10A-A96VLS2010両端アジャスタ
46,700
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079004MXS20L-10A-A96VS2010両端アジャスタ
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079013MXS20L-10A-M9B2010両端アジャスタ
49,830
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079056MXS20L-10A-M9B32010両端アジャスタ
52,640
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079022MXS20L-10A-M9BL2010両端アジャスタ
50,490
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079031MXS20L-10A-M9BV2010両端アジャスタ
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079047MXS20L-10A-M9BZ2010両端アジャスタ
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079065MXS20L-10A-M9N2010両端アジャスタ
50,050
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079074MXS20L-10A-M9NS2010両端アジャスタ
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079083MXS20L-10A-M9NV2010両端アジャスタ
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079092MXS20L-10AS2010前進端アジャスタ
40,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079101MXS20L-10AS-A902010前進端アジャスタ
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079117MXS20L-10AS-A90L2010前進端アジャスタ
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079126MXS20L-10AS-A90LS2010前進端アジャスタ
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079135MXS20L-10AS-A90S2010前進端アジャスタ
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079144MXS20L-10AS-A90V2010前進端アジャスタ
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079153MXS20L-10AS-A90VL2010前進端アジャスタ
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079162MXS20L-10AS-A90VLS2010前進端アジャスタ
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079171MXS20L-10AS-A90VS2010前進端アジャスタ
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079187MXS20L-10AS-A932010前進端アジャスタ
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079196MXS20L-10AS-A93L2010前進端アジャスタ
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079205MXS20L-10AS-A93LS2010前進端アジャスタ
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079214MXS20L-10AS-A93S2010前進端アジャスタ
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079223MXS20L-10AS-A93V2010前進端アジャスタ
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079232MXS20L-10AS-A93VL2010前進端アジャスタ
45,710
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079241MXS20L-10AS-A93VLS2010前進端アジャスタ
43,340
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25079257MXS20L-10AS-A93VS2010前進端アジャスタ
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする