エアスライドテーブル(MXS8L-50~)

エアスライドテーブル(MXS8L-50~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25179524MXS8L-50AT-A90VLS後退端アジャスタ
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179533MXS8L-50AT-A90VS後退端アジャスタ
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179542MXS8L-50AT-A93後退端アジャスタ
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179551MXS8L-50AT-A93L後退端アジャスタ
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179567MXS8L-50AT-A93LS後退端アジャスタ
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179576MXS8L-50AT-A93S後退端アジャスタ
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179585MXS8L-50AT-A93V後退端アジャスタ
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179594MXS8L-50AT-A93VL後退端アジャスタ
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179603MXS8L-50AT-A93VLS後退端アジャスタ
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179612MXS8L-50AT-A93VS後退端アジャスタ
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179621MXS8L-50AT-A96後退端アジャスタ
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179637MXS8L-50AT-A96L後退端アジャスタ
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179646MXS8L-50AT-A96LS後退端アジャスタ
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179655MXS8L-50AT-A96S後退端アジャスタ
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179664MXS8L-50AT-A96V後退端アジャスタ
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179673MXS8L-50AT-A96VL後退端アジャスタ
47,250
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179682MXS8L-50AT-A96VLS後退端アジャスタ
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179691MXS8L-50AT-A96VS後退端アジャスタ
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179707MXS8L-50AT-M9B後退端アジャスタ
47,910
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179716MXS8L-50AT-M9BL後退端アジャスタ
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179725MXS8L-50AT-M9BLS後退端アジャスタ
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179734MXS8L-50AT-M9BVL後退端アジャスタ
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179743MXS8L-50AT-M9N後退端アジャスタ
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179752MXS8L-50AT-M9NS後退端アジャスタ
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179761MXS8L-50B両端アブソーバ
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179777MXS8L-50B-A90両端アブソーバ
56,930
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179786MXS8L-50B-A90L両端アブソーバ
57,590
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179795MXS8L-50B-A90LS両端アブソーバ
56,210
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179804MXS8L-50B-A90S両端アブソーバ
55,880
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179813MXS8L-50B-A90V両端アブソーバ
57,590
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179822MXS8L-50B-A90VL両端アブソーバ
58,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179831MXS8L-50B-A90VLS両端アブソーバ
56,540
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179847MXS8L-50B-A90VS両端アブソーバ
56,210
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179856MXS8L-50B-A93両端アブソーバ
58,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179865MXS8L-50B-A93L両端アブソーバ
58,910
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179874MXS8L-50B-A93LS両端アブソーバ
56,870
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179883MXS8L-50B-A93S両端アブソーバ
56,540
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179892MXS8L-50B-A93V両端アブソーバ
58,910
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179901MXS8L-50B-A93VL両端アブソーバ
59,570
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179917MXS8L-50B-A93VLS両端アブソーバ
57,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179926MXS8L-50B-A93VS両端アブソーバ
56,870
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179935MXS8L-50B-A96両端アブソーバ
58,470
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179944MXS8L-50B-A96L両端アブソーバ
59,130
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179953MXS8L-50B-A96LS両端アブソーバ
56,980
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179962MXS8L-50B-A96S両端アブソーバ
56,650
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179971MXS8L-50B-A96V両端アブソーバ
59,130
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179987MXS8L-50B-A96VL両端アブソーバ
59,790
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25179996MXS8L-50B-A96VLS両端アブソーバ
57,310
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25180005MXS8L-50B-A96VS両端アブソーバ
56,980
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25180014MXS8L-50B-M9B両端アブソーバ
60,450
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする