SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-360~)
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
360
作動方式
複動形
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25336175
MY1B20G-360
CADデータダウンロード
¥
40,150
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336184
MY1B20G-360-A93
¥
43,560
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336193
MY1B20G-360-A93L
¥
44,220
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336202
MY1B20G-360-M9BW
CADデータダウンロード
¥
46,310
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336211
MY1B20G-360-M9NL
CADデータダウンロード
¥
46,640
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336227
MY1B20G-360H-A93L
¥
59,840
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336236
MY1B20G-360HS
CADデータダウンロード
¥
47,960
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336245
MY1B20G-360HS-A93L
¥
52,030
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336254
MY1B20G-360L
CADデータダウンロード
¥
53,570
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25336263
MY1B20G-360L-A93L
¥
57,640
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください