ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA32-20DD~)

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA32-20DD~) - SMC

取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付

ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)32内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27399757RSDQA32-20DD
20,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
27399811RSDQA32-20DD-A90
22,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
27399827RSDQA32-20DD-A93
23,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27399836RSDQA32-20DD-A93L
24,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27399845RSDQA32-20DD-A93LS
22,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
27399854RSDQA32-20DD-A93S
22,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
27399863RSDQA32-20DD-A93V
24,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27399951RSDQA32-20DD-M9B
25,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27399967RSDQA32-20DD-M9BAL
28,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27399976RSDQA32-20DD-M9BL
26,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27399985RSDQA32-20DD-M9BLS
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
27399994RSDQA32-20DD-M9BVL
27,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
27400003RSDQA32-20DD-M9BW
26,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
27400012RSDQA32-20DD-M9BWL
27,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
27400021RSDQA32-20DD-M9BWVL
27,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
27400037RSDQA32-20DD-M9BWVZ
28,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
27400046RSDQA32-20DD-M9NS
23,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27399766RSDQA32-20DD-A73
24,750
取扱い終了
返品不可
27399775RSDQA32-20DD-A73L
25,350
取扱い終了
返品不可
27399784RSDQA32-20DD-A73LS
23,100
取扱い終了
返品不可
27399793RSDQA32-20DD-A73S
22,800
取扱い終了
返品不可
27399802RSDQA32-20DD-A79WL
26,550
取扱い終了
返品不可
27399872RSDQA32-20DD-F7BAL
30,550
取扱い終了
返品不可
27399881RSDQA32-20DD-F7BV
26,750
取扱い終了
返品不可
27399897RSDQA32-20DD-F7BVL
27,350
取扱い終了
返品不可
27399906RSDQA32-20DD-F7BWVL
29,050
取扱い終了
返品不可
27399915RSDQA32-20DD-F9BWVZ
29,650
取扱い終了
返品不可
27399924RSDQA32-20DD-J79
26,750
取扱い終了
返品不可
27399933RSDQA32-20DD-J79L
27,350
取扱い終了
返品不可
27399942RSDQA32-20DD-J79W
28,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27399757RSDQA32-20DD52808718RSDQA32-20DDZRSDQA32-20DD ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808718ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27399811RSDQA32-20DD-A9052808727RSDQA32-20DDZ-A90RSDQA32-20DD-A90 ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808727ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27399827RSDQA32-20DD-A9352808736RSDQA32-20DDZ-A93RSDQA32-20DD-A93 ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808736ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27399836RSDQA32-20DD-A93L52808745RSDQA32-20DDZ-A93LRSDQA32-20DD-A93L ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808745ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27399845RSDQA32-20DD-A93LS52808754RSDQA32-20DDZ-A93LSRSDQA32-20DD-A93LS ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808754ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27399854RSDQA32-20DD-A93S52808763RSDQA32-20DDZ-A93SRSDQA32-20DD-A93S ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808763ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27399863RSDQA32-20DD-A93V52808779RSDQA32-20DDZ-A93VRSDQA32-20DD-A93V ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808779ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27399951RSDQA32-20DD-M9B52808788RSDQA32-20DDZ-M9BRSDQA32-20DD-M9B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808788ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27399967RSDQA32-20DD-M9BAL52808797RSDQA32-20DDZ-M9BALRSDQA32-20DD-M9BAL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808797ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27399976RSDQA32-20DD-M9BL52808806RSDQA32-20DDZ-M9BLRSDQA32-20DD-M9BL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808806ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27399985RSDQA32-20DD-M9BLS52808815RSDQA32-20DDZ-M9BLSRSDQA32-20DD-M9BLS ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808815ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27399994RSDQA32-20DD-M9BVL52808824RSDQA32-20DDZ-M9BVLRSDQA32-20DD-M9BVL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808824ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27400003RSDQA32-20DD-M9BW52808833RSDQA32-20DDZ-M9BWRSDQA32-20DD-M9BW ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808833ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27400012RSDQA32-20DD-M9BWL52808849RSDQA32-20DDZ-M9BWLRSDQA32-20DD-M9BWL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808849ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27400021RSDQA32-20DD-M9BWVL52808858RSDQA32-20DDZ-M9BWVLRSDQA32-20DD-M9BWVL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808858ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27400037RSDQA32-20DD-M9BWVZ52808867RSDQA32-20DDZ-M9BWVZRSDQA32-20DD-M9BWVZ ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808867ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27400046RSDQA32-20DD-M9NS52808876RSDQA32-20DDZ-M9NSRSDQA32-20DD-M9NS ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 52808876ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする