RSDQA32-20DD-M9BW ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA32-20DD〜) SMC 27400003

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA32-20DD〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27400003 品番RSDQA32-20DD-M9BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,450
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付

ストローク(mm)20 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27400003 RSDQA32-20DD-M9BW 52808833 RSDQA32-20DDZ-M9BW ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする