曜日別特売

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA40-20T~)

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA40-20T~) - SMC

取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付

内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52342448RSDQA40-20TRZ40単動引込み
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
27406285RSDQA40-20T40単動引込み
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406337RSDQA40-20T-A93L40単動引込み
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406346RSDQA40-20T-A93LS40単動引込み
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406425RSDQA40-20T-M9BL40単動引込み
15,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406434RSDQA40-20T-M9BVL40単動引込み
16,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406443RSDQA40-20T-M9BWS40単動引込み
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406452RSDQA40-20TB40単動引込み
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406477RSDQA40-20TB-M9BWLS40単動引込み
23,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406486RSDQA40-20TC40単動引込み
21,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406504RSDQA40-20TD40単動引込み
22,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406522RSDQA40-20TD-A93L40単動引込み
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406556RSDQA40-20TD-M9BWLS40単動引込み
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406565RSDQA40-20TE40単動引込み
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406574RSDQA40-20TK40単動引込み
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406626RSDQA40-20TL40単動引込み
20,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406671RSDQA40-20TL-A93L40単動引込み
23,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406732RSDQA40-20TR--
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27406294RSDQA40-20T-A7340単動引込み
14,150
取扱い終了
返品不可
27406303RSDQA40-20T-A73HS40単動引込み
12,200
取扱い終了
返品不可
27406312RSDQA40-20T-A73L40単動引込み
14,750
取扱い終了
返品不可
27406321RSDQA40-20T-A73S40単動引込み
12,200
取扱い終了
返品不可
27406355RSDQA40-20T-F7BV40単動引込み
16,150
取扱い終了
返品不可
27406364RSDQA40-20T-F7NV40単動引込み
16,250
取扱い終了
返品不可
27406373RSDQA40-20T-J7940単動引込み
16,150
取扱い終了
返品不可
27406382RSDQA40-20T-J79L40単動引込み
16,750
取扱い終了
返品不可
27406391RSDQA40-20T-J79S40単動引込み
13,200
取扱い終了
返品不可
27406407RSDQA40-20T-J79W40単動引込み
17,850
取扱い終了
返品不可
27406416RSDQA40-20T-J79WS40単動引込み
14,050
取扱い終了
返品不可
27406461RSDQA40-20TB-J79LS40単動引込み
24,050
取扱い終了
返品不可
27406495RSDQA40-20TC-A73HS40単動引込み
23,700
取扱い終了
返品不可
27406513RSDQA40-20TD-A73LS40単動引込み
24,650
取扱い終了
返品不可
27406531RSDQA40-20TD-J79L40単動引込み
28,900
取扱い終了
返品不可
27406547RSDQA40-20TD-J79LS40単動引込み
25,650
取扱い終了
返品不可
27406583RSDQA40-20TK-A73L40単動引込み
16,450
取扱い終了
返品不可
27406592RSDQA40-20TK-F7BVL40単動引込み
18,450
取扱い終了
返品不可
27406601RSDQA40-20TK-J79L40単動引込み
18,450
取扱い終了
返品不可
27406617RSDQA40-20TK-J79WL40単動引込み
20,150
取扱い終了
返品不可
27406635RSDQA40-20TL-A7340単動引込み
24,150
取扱い終了
返品不可
27406644RSDQA40-20TL-A73HLS40単動引込み
22,500
取扱い終了
返品不可
27406653RSDQA40-20TL-A73LS40単動引込み
22,500
取扱い終了
返品不可
27406662RSDQA40-20TL-A73S40単動引込み
22,200
取扱い終了
返品不可
27406687RSDQA40-20TL-F7BWVZ40単動引込み
29,050
取扱い終了
返品不可
27406696RSDQA40-20TL-F7940単動引込み
26,250
取扱い終了
返品不可
27406705RSDQA40-20TL-J79S40単動引込み
23,200
取扱い終了
返品不可
27406714RSDQA40-20TL-J79W40単動引込み
27,850
取扱い終了
返品不可
27406723RSDQA40-20TL-J79WLS40単動引込み
24,350
取扱い終了
返品不可
27406741RSDQA40-20TR-A73L40単動引込み
16,450
取扱い終了
返品不可
27406757RSDQA40-20TR-A73LS40単動引込み
14,200
取扱い終了
返品不可
27406766RSDQA40-20TR-A73S40単動引込み
13,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27406285RSDQA40-20T52811475RSDQA40-20TZRSDQA40-20T ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52811475ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27406337RSDQA40-20T-A93L52811484RSDQA40-20TZ-A93LRSDQA40-20T-A93L ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52811484ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27406346RSDQA40-20T-A93LS52811493RSDQA40-20TZ-A93LSRSDQA40-20T-A93LS ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52811493ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27406425RSDQA40-20T-M9BL52811606RSDQA40-20TZ-M9BLRSDQA40-20T-M9BL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52811606ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27406434RSDQA40-20T-M9BVL52811615RSDQA40-20TZ-M9BVLRSDQA40-20T-M9BVL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52811615ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27406443RSDQA40-20T-M9BWS52811624RSDQA40-20TZ-M9BWSRSDQA40-20T-M9BWS ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52811624ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27406452RSDQA40-20TB52811509RSDQA40-20TBZRSDQA40-20TB ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52811509ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27406477RSDQA40-20TB-M9BWLS52811518RSDQA40-20TBZ-M9BWLSRSDQA40-20TB-M9BWLS ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52811518ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27406486RSDQA40-20TC52811527RSDQA40-20TCZRSDQA40-20TC ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52811527ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27406504RSDQA40-20TD52811536RSDQA40-20TDZRSDQA40-20TD ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52811536ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27406522RSDQA40-20TD-A93L52811545RSDQA40-20TDZ-A93LRSDQA40-20TD-A93L ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52811545ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27406556RSDQA40-20TD-M9BWLS52811554RSDQA40-20TDZ-M9BWLSRSDQA40-20TD-M9BWLS ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52811554ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27406565RSDQA40-20TE52811563RSDQA40-20TEZRSDQA40-20TE ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52811563ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27406574RSDQA40-20TK52811579RSDQA40-20TKZRSDQA40-20TK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52811579ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27406626RSDQA40-20TL52811588RSDQA40-20TLZRSDQA40-20TL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52811588ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27406671RSDQA40-20TL-A93L52811597RSDQA40-20TLZ-A93LRSDQA40-20TL-A93L ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52811597ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27406732RSDQA40-20TR52342448RSDQA40-20TRZRSDQA40-20TR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA40-20T~) SMC 52342448ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA40-20T~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする