ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA40-30T~)

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA40-30T~) - SMC

取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付

ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)40内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27412576RSDQA40-30T単動引込み
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
27412655RSDQA40-30T-A93単動引込み
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27412664RSDQA40-30T-A93L単動引込み
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27412716RSDQA40-30T-M9BL単動引込み
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27412725RSDQA40-30TB単動引込み
20,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27412743RSDQA40-30TB-A93単動引込み
24,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
27412786RSDQA40-30TB-M9BW単動引込み
26,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27412795RSDQA40-30TC単動引込み
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
27412804RSDQA40-30TD単動引込み
22,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27412865RSDQA40-30TD-M9BVL単動引込み
29,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
27412874RSDQA40-30TD-M9BW単動引込み
28,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
27412883RSDQA40-30TE単動引込み
23,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27412892RSDQA40-30TK単動引込み
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27412944RSDQA40-30TK-M9BL単動引込み
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
32028516RSDQA40-30TK-M9BVL(T)単動引込み形
18,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
27412953RSDQA40-30TL単動引込み
20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413041RSDQA40-30TL-M9BVL単動引込み
26,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413057RSDQA40-30TL-M9BVLS単動引込み
23,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413066RSDQA40-30TL-M9BWV単動引込み
26,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413075RSDQA40-30TR単動引込み
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27413127RSDQA40-30TR-A93単動引込み
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
27412585RSDQA40-30T-A73単動引込み
14,300
取扱い終了
返品不可
27412594RSDQA40-30T-A73CL単動引込み
16,100
取扱い終了
返品不可
27412603RSDQA40-30T-A73HS単動引込み
12,350
取扱い終了
返品不可
27412612RSDQA40-30T-A73L単動引込み
14,900
取扱い終了
返品不可
27412621RSDQA40-30T-A73LS単動引込み
12,650
取扱い終了
返品不可
27412637RSDQA40-30T-A73S単動引込み
12,350
取扱い終了
返品不可
27412646RSDQA40-30T-A73ZS単動引込み
12,950
取扱い終了
返品不可
27412673RSDQA40-30T-F7BWVS単動引込み
14,200
取扱い終了
返品不可
27412682RSDQA40-30T-F7NVZ単動引込み
17,700
取扱い終了
返品不可
27412691RSDQA40-30T-F79FZS単動引込み
15,400
取扱い終了
返品不可
27412707RSDQA40-30T-F79L単動引込み
17,000
取扱い終了
返品不可
27412734RSDQA40-30TB-A73単動引込み
24,850
取扱い終了
返品不可
27412752RSDQA40-30TB-J79単動引込み
26,850
取扱い終了
返品不可
27412761RSDQA40-30TB-J79W単動引込み
28,550
取扱い終了
返品不可
27412777RSDQA40-30TB-J79WL単動引込み
29,150
取扱い終了
返品不可
27412813RSDQA40-30TD-A73単動引込み
26,450
取扱い終了
返品不可
27412822RSDQA40-30TD-F7BV単動引込み
28,450
取扱い終了
返品不可
27412831RSDQA40-30TD-J79単動引込み
28,450
取扱い終了
返品不可
27412847RSDQA40-30TD-J79L単動引込み
29,050
取扱い終了
返品不可
27412856RSDQA40-30TD-J79WL単動引込み
30,750
取扱い終了
返品不可
27412901RSDQA40-30TK-A73単動引込み
16,000
取扱い終了
返品不可
27412917RSDQA40-30TK-F7BVL単動引込み
18,600
取扱い終了
返品不可
27412926RSDQA40-30TK-J79単動引込み
18,000
取扱い終了
返品不可
27412935RSDQA40-30TK-J79L単動引込み
18,600
取扱い終了
返品不可
27412962RSDQA40-30TL-A73単動引込み
24,300
取扱い終了
返品不可
27412971RSDQA40-30TL-A73L単動引込み
24,900
取扱い終了
返品不可
27412987RSDQA40-30TL-A73LS単動引込み
22,650
取扱い終了
返品不可
27412996RSDQA40-30TL-F7BV単動引込み
26,300
取扱い終了
返品不可
27413005RSDQA40-30TL-F7BVL単動引込み
26,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27412576RSDQA40-30T52813733RSDQA40-30TZRSDQA40-30T ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813733ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27412655RSDQA40-30T-A9352813749RSDQA40-30TZ-A93RSDQA40-30T-A93 ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813749ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27412664RSDQA40-30T-A93L52813758RSDQA40-30TZ-A93LRSDQA40-30T-A93L ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813758ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27412716RSDQA40-30T-M9BL52813916RSDQA40-30TZ-M9BLRSDQA40-30T-M9BL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813916ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27412725RSDQA40-30TB52813767RSDQA40-30TBZRSDQA40-30TB ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813767ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27412743RSDQA40-30TB-A9352813776RSDQA40-30TBZ-A93RSDQA40-30TB-A93 ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813776ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27412786RSDQA40-30TB-M9BW52813785RSDQA40-30TBZ-M9BWRSDQA40-30TB-M9BW ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813785ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27412795RSDQA40-30TC52813794RSDQA40-30TCZRSDQA40-30TC ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813794ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27412804RSDQA40-30TD52813803RSDQA40-30TDZRSDQA40-30TD ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813803ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27412865RSDQA40-30TD-M9BVL52813819RSDQA40-30TDZ-M9BVLRSDQA40-30TD-M9BVL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813819ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27412874RSDQA40-30TD-M9BW52813828RSDQA40-30TDZ-M9BWRSDQA40-30TD-M9BW ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813828ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27412883RSDQA40-30TE52813837RSDQA40-30TEZRSDQA40-30TE ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813837ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27412892RSDQA40-30TK52813846RSDQA40-30TKZRSDQA40-30TK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813846ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27412944RSDQA40-30TK-M9BL52813855RSDQA40-30TKZ-M9BLRSDQA40-30TK-M9BL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813855ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32028516RSDQA40-30TK-M9BVL52813864RSDQA40-30TKZ-M9BVLRSDQA40-30TK-M9BVL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813864ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27412953RSDQA40-30TL52813873RSDQA40-30TLZRSDQA40-30TL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813873ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413041RSDQA40-30TL-M9BVL52813889RSDQA40-30TLZ-M9BVLRSDQA40-30TL-M9BVL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813889ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413057RSDQA40-30TL-M9BVLS52813898RSDQA40-30TLZ-M9BVLSRSDQA40-30TL-M9BVLS ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813898ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413066RSDQA40-30TL-M9BWV52813907RSDQA40-30TLZ-M9BWVRSDQA40-30TL-M9BWV ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813907ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413075RSDQA40-30TR52813925RSDQA40-30TRZRSDQA40-30TR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813925ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27413127RSDQA40-30TR-A9352813934RSDQA40-30TRZ-A93RSDQA40-30TR-A93 ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813934ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする