RSDQA40-30TKZ-M9BVL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52813864

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 作動方式(T)単動引込み形 ポートねじの種類(-)Rc 注文コード52813864 品番RSDQA40-30TKZ-M9BVL
参考基準価格(税別)¥20,460 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など934種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)30 作動方式(T)単動引込み形 リード線(m)(L)3 磁石内蔵有無(D)磁石内蔵 ポートねじの種類(-)Rc 取付支持金具(A)両端タップ オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 ロッド先端形状(K)面取り形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする