曜日別特売

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~) - SMC

取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10内容量1個
184件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27420425RSDQB12-10B複動バネ入り
6,770
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420434RSDQB12-10B-A90複動バネ入り
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420443RSDQB12-10B-A93複動バネ入り
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420452RSDQB12-10B-A93L複動バネ入り
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420461RSDQB12-10B-A93LS複動バネ入り
8,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420477RSDQB12-10B-A93VL複動バネ入り
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420486RSDQB12-10B-A93VS複動バネ入り
8,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420495RSDQB12-10B-A96VS複動バネ入り
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420504RSDQB12-10B-M9B複動バネ入り
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420513RSDQB12-10B-M9BL複動バネ入り
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420522RSDQB12-10B-M9BLS複動バネ入り
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420531RSDQB12-10B-M9BVL複動バネ入り
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420547RSDQB12-10B-M9BVLS複動バネ入り
10,340
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420556RSDQB12-10B-M9N複動バネ入り
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420565RSDQB12-10B-M9NS複動バネ入り
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420574RSDQB12-10BK複動バネ入り
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
27420583RSDQB12-10BK-A93L複動バネ入り
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
27420592RSDQB12-10BK-M9B複動バネ入り
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
27420601RSDQB12-10BK-M9BL複動バネ入り
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
27420617RSDQB12-10BK-M9BLS複動バネ入り
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27420626RSDQB12-10BK-M9N複動バネ入り
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
27420635RSDQB12-10BR複動バネ入り
8,310
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27420644RSDQB12-10BR-A93L複動バネ入り
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420653RSDQB12-10BR-M9BL複動バネ入り
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420662RSDQB12-10BR-M9BVLS複動バネ入り
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420671RSDQB12-10D複動
6,770
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
27420687RSDQB12-10D-A90複動
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420696RSDQB12-10D-A90L複動
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420705RSDQB12-10D-A90S複動
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420714RSDQB12-10D-A93複動
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420723RSDQB12-10D-A93L複動
10,840
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27420732RSDQB12-10D-A93LS複動
8,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420741RSDQB12-10D-A93S複動
8,470
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420757RSDQB12-10D-A93V複動
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420766RSDQB12-10D-A93VL複動
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420775RSDQB12-10D-A93VLS複動
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420784RSDQB12-10D-A93VS複動
8,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420793RSDQB12-10D-A96複動
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420802RSDQB12-10D-A96L複動
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420811RSDQB12-10D-A96LS複動
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420827RSDQB12-10D-A96S複動
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420836RSDQB12-10D-A96V複動
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420863RSDQB12-10D-M9B複動
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420872RSDQB12-10D-M9BAL複動
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420881RSDQB12-10D-M9BALS複動
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420897RSDQB12-10D-M9BL複動
13,040
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
27420906RSDQB12-10D-M9BLS複動
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420915RSDQB12-10D-M9BS複動
9,570
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420924RSDQB12-10D-M9BV複動
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27420933RSDQB12-10D-M9BVL複動
13,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする