曜日別特売

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQA20~)

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQA20~) - SMC

取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付

内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24770674RSQA20-20BRZ20複動バネ入り
8,750
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27480232RSQA20-10B20複動バネ入り
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480241RSQA20-10BK20複動バネ入り
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480257RSQA20-10BR20複動バネ入り
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480266RSQA20-10D20複動
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480275RSQA20-10DK20複動
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480284RSQA20-10DR20複動
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480293RSQA20-10T20単動引込み
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480302RSQA20-10TK20単動引込み
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480311RSQA20-10TR20単動引込み
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480327RSQA20-15B20複動バネ入り
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480336RSQA20-15BK20複動バネ入り
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480345RSQA20-15BR20複動バネ入り
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480354RSQA20-15D20複動
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480363RSQA20-15DK20複動
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480372RSQA20-15DR20複動
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480381RSQA20-15T20単動引込み
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480397RSQA20-15TK20単動引込み
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480406RSQA20-15TR20単動引込み
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480415RSQA20-20B20複動バネ入り
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480424RSQA20-20BK20複動バネ入り
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480433RSQA20-20BR--
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480442RSQA20-20D20複動
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480451RSQA20-20DK20複動
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480467RSQA20-20DR20複動
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480476RSQA20-20T20単動引込み
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480485RSQA20-20TK20単動引込み
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480494RSQA20-20TR20単動引込み
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480503RSQA20F-10D20複動
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480512RSQA20F-10TR20単動引込み
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480521RSQA20F-15BR20複動バネ入り
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480537RSQA20F-15D20複動
7,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480546RSQA20F-15DK20複動
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480555RSQA20F-15DR20複動
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480564RSQA20F-15T20単動引込み
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480573RSQA20F-15TR20単動引込み
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480582RSQA20F-20B20複動バネ入り
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480591RSQA20F-20BR20複動バネ入り
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480607RSQA20F-20D20複動
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480616RSQA20F-20T20単動引込み
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480625RSQA20F-20TK20単動引込み
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
27480634RSQA20F-20TR20単動引込み
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27480232RSQA20-10B52874317RSQA20-10BZRSQA20-10B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874317ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480241RSQA20-10BK52874326RSQA20-10BKZRSQA20-10BK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874326ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480257RSQA20-10BR52874335RSQA20-10BRZRSQA20-10BR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874335ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480266RSQA20-10D52874344RSQA20-10DZRSQA20-10D ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874344ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480275RSQA20-10DK52874353RSQA20-10DKZRSQA20-10DK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874353ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480284RSQA20-10DR52874369RSQA20-10DRZRSQA20-10DR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874369ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480293RSQA20-10T52874378RSQA20-10TZRSQA20-10T ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874378ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480302RSQA20-10TK52874387RSQA20-10TKZRSQA20-10TK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874387ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480311RSQA20-10TR52874396RSQA20-10TRZRSQA20-10TR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874396ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480327RSQA20-15B52874405RSQA20-15BZRSQA20-15B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874405ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480336RSQA20-15BK52874414RSQA20-15BKZRSQA20-15BK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874414ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480345RSQA20-15BR52874423RSQA20-15BRZRSQA20-15BR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874423ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480354RSQA20-15D52874439RSQA20-15DZRSQA20-15D ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874439ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480363RSQA20-15DK52874448RSQA20-15DKZRSQA20-15DK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874448ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480372RSQA20-15DR52874457RSQA20-15DRZRSQA20-15DR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874457ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480381RSQA20-15T52874466RSQA20-15TZRSQA20-15T ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874466ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480397RSQA20-15TK52874475RSQA20-15TKZRSQA20-15TK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874475ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480406RSQA20-15TR52874484RSQA20-15TRZRSQA20-15TR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874484ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480415RSQA20-20B52874493RSQA20-20BZRSQA20-20B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874493ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480424RSQA20-20BK52874509RSQA20-20BKZRSQA20-20BK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874509ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480433RSQA20-20BR24770674RSQA20-20BRZRSQA20-20BR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQA20~) SMC 24770674ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQA20~)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27480442RSQA20-20D52874518RSQA20-20DZRSQA20-20D ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874518ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480451RSQA20-20DK52874527RSQA20-20DKZRSQA20-20DK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874527ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480467RSQA20-20DR52874536RSQA20-20DRZRSQA20-20DR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874536ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480476RSQA20-20T52874545RSQA20-20TZRSQA20-20T ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874545ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480485RSQA20-20TK52874554RSQA20-20TKZRSQA20-20TK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874554ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480494RSQA20-20TR52874563RSQA20-20TRZRSQA20-20TR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874563ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480503RSQA20F-10D52874579RSQA20F-10DZRSQA20F-10D ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874579ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480512RSQA20F-10TR52874588RSQA20F-10TRZRSQA20F-10TR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874588ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480521RSQA20F-15BR52874597RSQA20F-15BRZRSQA20F-15BR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874597ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480537RSQA20F-15D52874606RSQA20F-15DZRSQA20F-15D ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874606ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480546RSQA20F-15DK52874615RSQA20F-15DKZRSQA20F-15DK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874615ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480555RSQA20F-15DR52874624RSQA20F-15DRZRSQA20F-15DR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874624ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480564RSQA20F-15T52874633RSQA20F-15TZRSQA20F-15T ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874633ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480573RSQA20F-15TR52874649RSQA20F-15TRZRSQA20F-15TR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874649ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480582RSQA20F-20B52874658RSQA20F-20BZRSQA20F-20B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874658ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480591RSQA20F-20BR52874667RSQA20F-20BRZRSQA20F-20BR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874667ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480607RSQA20F-20D52874676RSQA20F-20DZRSQA20F-20D ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874676ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480616RSQA20F-20T52874685RSQA20F-20TZRSQA20F-20T ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874685ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480625RSQA20F-20TK52874694RSQA20F-20TKZRSQA20F-20TK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874694ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27480634RSQA20F-20TR52874703RSQA20F-20TRZRSQA20F-20TR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMC 52874703ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする